曜日別特売

シール形ディップスイッチ(ピアノタイプ) A6DR

シール形ディップスイッチ(ピアノタイプ) A6DR - omron(オムロン)シール形ディップスイッチ(ピアノタイプ) A6DR - omron(オムロン)

シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチ
シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。
接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。

使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
電気定格
極数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39026486A6DR-0100ピアノタイプDC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流)10(ストライカ・レバー)橙2.2
オープン
449
494(税込)
101日以内出荷
返品不可
39026495A6DR-2100ピアノタイプDC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流)2(ストライカ・レバー)橙0.53
オープン
259
285(税込)
当日出荷
39026504A6DR-4100ピアノタイプDC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流)4(ストライカ・レバー)橙0.8
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
39026513A6DR-6100ピアノタイプDC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流)6(ストライカ・レバー)橙1.2
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
39026522A6DR-8100ピアノタイプDC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流)8(ストライカ・レバー)橙1.7
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
26613869A6DR-4100ピアノタイプDC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流)4(ストライカ・レバー)橙0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする