曜日別特売

ディップスイッチ A6TN

ディップスイッチ A6TN - omron(オムロン)ディップスイッチ A6TN - omron(オムロン)ディップスイッチ A6TN - omron(オムロン)ディップスイッチ A6TN - omron(オムロン)ディップスイッチ A6TN - omron(オムロン)ディップスイッチ A6TN - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現
ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。
ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。
高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)

使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
極数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46479115A6TN-0101フラットタイプ10(ストライカ)白
オープン219
219
241(税込)
81日以内出荷
返品不可
46479124A6TN-0104凸タイプ10(ストライカ)白
オープン219
219
241(税込)
81日以内出荷
返品不可
46479133A6TN-1101フラットタイプ1(ストライカ)白
オープン77
77
85(税込)
81日以内出荷
返品不可
46479142A6TN-1104凸タイプ1(ストライカ)白
オープン77
77
85(税込)
81日以内出荷
返品不可
46479151A6TN-3101フラットタイプ3(ストライカ)白
オープン93
93
102(税込)
81日以内出荷
返品不可
39027335A6TN-2101フラットタイプ2(ストライカ)白
オープン76
76
84(税込)
81日以内出荷
返品不可
46479167A6TN-3104凸タイプ3(ストライカ)白
オープン99
99
109(税込)
81日以内出荷
返品不可
39027353A6TN-4101フラットタイプ4(ストライカ)白
オープン109
63
アウトレット
69(税込)
当日出荷
残り1点です
39027371A6TN-6101フラットタイプ6(ストライカ)白
オープン169
169
186(税込)
81日以内出荷
返品不可
46479194A6TN-7101フラットタイプ7(ストライカ)白
オープン169
169
186(税込)
81日以内出荷
返品不可
39027396A6TN-8101フラットタイプ8(ストライカ)白
オープン219
219
241(税込)
81日以内出荷
返品不可
46479203A6TN-7104凸タイプ7(ストライカ)白
オープン169
169
186(税込)
81日以内出荷
返品不可
46479212A6TN-9101フラットタイプ9(ストライカ)白
オープン199
199
219(税込)
81日以内出荷
返品不可
46479221A6TN-9104凸タイプ9(ストライカ)白
オープン199
199
219(税込)
81日以内出荷
返品不可
39027344A6TN-2104凸タイプ2(ストライカ)白
オープン76
76
84(税込)
81日以内出荷
返品不可
39027362A6TN-4104凸タイプ4(ストライカ)白
オープン109
109
120(税込)
当日出荷
39027387A6TN-6104凸タイプ6(ストライカ)白
オープン189
189
208(税込)
81日以内出荷
返品不可
39027405A6TN-8104凸タイプ8(ストライカ)白
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
46479176A6TN-5101フラットタイプ5(ストライカ)白
オープン149
149
164(税込)
欠品中
返品不可
46479185A6TN-5104凸タイプ5(ストライカ)白
オープン149
149
164(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39027396
2016-07-25
用途: 自家工作
その他業種

希望通りの性能、使いやすさで、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする