曜日別特売

ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R

ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R - omron(オムロン)ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R - omron(オムロン)ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R - omron(オムロン)ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R - omron(オムロン)ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R - omron(オムロン)ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R - omron(オムロン)

ローコストタイプのロータリーディップスイッチ
ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。
回路設計が容易。

質量(g)約0.6使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性5000ステップ以上操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
端子構造
ポジション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39026757A6R-101RF-上面操作フラットタイプ(ロータ)白4×110
オープン
269
296(税込)
当日出荷
39026766A6R-102RF-上面操作フラットタイプ(ロータ)白3×310
オープン
269
296(税込)
31日以内出荷
返品不可
46489213A6R-102RS都度納期確認上面操作フラットタイプ(ロータ)白3×310
オープン
279
307(税込)
31日以内出荷
返品不可
39026775A6R-161RF-上面操作フラットタイプ(ロータ)白4×116
オープン
279
307(税込)
当日出荷
46489222A6R-161RS-上面操作フラットタイプ(ロータ)白4×116
オープン
329
362(税込)
31日以内出荷
返品不可
39026784A6R-162RF-上面操作フラットタイプ(ロータ)白3×316
オープン
279
307(税込)
31日以内出荷
返品不可
46489231A6R-162RS-上面操作フラットタイプ(ロータ)白3×316
オープン
329
362(税込)
31日以内出荷
返品不可
46489204A6R-101RS-上面操作フラットタイプ(ロータ)白4×110
オープン
279
307(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする