ディップスイッチ A6T

ディップスイッチ A6T - omron(オムロン)ディップスイッチ A6T - omron(オムロン)ディップスイッチ A6T - omron(オムロン)ディップスイッチ A6T - omron(オムロン)ディップスイッチ A6T - omron(オムロン)ディップスイッチ A6T - omron(オムロン)ディップスイッチ A6T - omron(オムロン)ディップスイッチ A6T - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ
接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。

衝撃(誤動作)(m/s2)300以上内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
極数
使用温度範囲(℃)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46479002A6T-1104-ES都度納期確認----
オープン
70
77(税込)
65日以内出荷
返品不可
46479027A6T-3101-フラットタイプ(標準)3-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)8.56
97
96
106(税込)
81日以内出荷
返品不可
46479036A6T-3102-ES-----
オープン
149
164(税込)
81日以内出荷
返品不可
46479045A6T-4104-ES都度納期確認----
オープン
109
120(税込)
81日以内出荷
返品不可
46479054A6T-4104-H-----
オープン
149
164(税込)
81日以内出荷
返品不可
46479063A6T-6101-SL都度納期確認----
オープン
149
164(税込)
81日以内出荷
返品不可
46479072A6T-7101都度納期確認フラットタイプ(標準)7-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)18.72
オープン
189
208(税込)
81日以内出荷
返品不可
39027091A6T-1101-フラットタイプ(標準)1-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)3.48
オープン
78
86(税込)
翌々日出荷
返品不可
46479097A6T-8104-ES-----
オープン
179
197(税込)
81日以内出荷
返品不可
46479106A6T-9101-フラットタイプ(標準)9-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)23.8
192
189
208(税込)
81日以内出荷
返品不可
39027125A6T-2101-フラットタイプ(標準)2-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)6.02
オープン
81
89(税込)
当日出荷
返品不可
39027177A6T-4101-フラットタイプ(標準)4-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)11.1
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
39027204A6T-5101都度納期確認フラットタイプ(標準)5-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)13.64
オープン
149
164(税込)
81日以内出荷
返品不可
39027283A6T-8101-フラットタイプ(標準)8-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)21.26
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
39027064A6T-0101-フラットタイプ(標準)10-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)26.34
オープン
249
274(税込)
81日以内出荷
返品不可
39027107A6T-1102-フラットタイプ(シールテープ付)1-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)3.48
オープン
81
89(税込)
翌々日出荷
返品不可
39027134A6T-2102-フラットタイプ(シールテープ付)2-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)6.02
オープン
85
94(税込)
翌々日出荷
返品不可
39027186A6T-4102-フラットタイプ(シールテープ付)4-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)11.1
オープン
149
164(税込)
当日出荷
39027247A6T-6102-フラットタイプ(シールテープ付)6-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)16.18
オープン
189
208(税込)
81日以内出荷
返品不可
39027213A6T-5102都度納期確認フラットタイプ(シールテープ付)5-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)13.64
オープン
149
164(税込)
81日以内出荷
返品不可
39027265A6T-7102都度納期確認フラットタイプ(シールテープ付)7-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)18.72
オープン
199
219(税込)
81日以内出荷
返品不可
39027292A6T-8102-フラットタイプ(シールテープ付)8-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)21.26
オープン
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
39027317A6T-9102-フラットタイプ(シールテープ付)9-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)23.8
オープン
219
241(税込)
81日以内出荷
返品不可
39027073A6T-0102-フラットタイプ(シールテープ付)10-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)26.34
オープン
239
263(税込)
81日以内出荷
返品不可
39027116A6T-1104-凸タイプ1-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)3.48
オープン
78
86(税込)
当日出荷
39027143A6T-2104-凸タイプ2-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)6.02
オープン
75
83(税込)
翌々日出荷
返品不可
39027161A6T-3104-凸タイプ3-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)8.56
オープン
90
99(税込)
81日以内出荷
返品不可
39027195A6T-4104-凸タイプ4-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)11.1
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
39027222A6T-5104-凸タイプ5-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)13.64
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
39027256A6T-6104-凸タイプ6-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)16.18
オープン
179
197(税込)
当日出荷
39027274A6T-7104都度納期確認凸タイプ7-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)18.72
オープン
179
197(税込)
81日以内出荷
返品不可
39027301A6T-8104-凸タイプ8-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)21.26
オープン
229
252(税込)
翌日出荷
返品不可
39027326A6T-9104-凸タイプ9-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)23.8
オープン
209
230(税込)
81日以内出荷
返品不可
39027082A6T-0104-凸タイプ10-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)26.34
オープン
229
252(税込)
当日出荷
39027231A6T-6101-フラットタイプ(標準)6-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)16.18
オープン
159
175(税込)
欠品中
返品不可
39027152A6T-3102-フラットタイプ(シールテープ付)3-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)8.56
オープン
109
120(税込)
欠品中
返品不可
46478993A6T-1102-ES-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46479011A6T-2102-ES-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46479081A6T-8102-ES-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26613975A6T-1102-フラットタイプ(シールテープ付)1-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)3.48
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26613984A6T-4101-フラットタイプ(標準)4-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)11.1
オープン
取扱い終了
返品不可
26613993A6T-4104-凸タイプ4-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)11.1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46478993A6T-1102-ES39027107A6T-1102A6T-1102-ES ディップスイッチ A6T omron(オムロン) 39027107ディップスイッチ A6Tomron(オムロン)1個
81
税込89
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
46479011A6T-2102-ES39027134A6T-2102A6T-2102-ES ディップスイッチ A6T omron(オムロン) 39027134ディップスイッチ A6Tomron(オムロン)1個
85
税込94
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46479081A6T-8102-ES39027292A6T-8102A6T-8102-ES ディップスイッチ A6T omron(オムロン) 39027292ディップスイッチ A6Tomron(オムロン)1個
239
税込263
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26613975A6T-110239027107A6T-1102A6T-1102 ディップスイッチ A6T omron(オムロン) 39027107ディップスイッチ A6Tomron(オムロン)1個
81
税込89
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39027091
2020-04-14
用途: 基盤の改造に

通常は簡単に切り替わることなく、必要な時に一時的に回路をショートさせるためのスイッチとして限られたスペースに設置する為に使用しました。スイッチの切り替えはしっかりとしており、誤って切り替えることが無い造りなので満足しています。発送の際には電子部品用のアクリル容器にスティック梱包されており、電子部品のスティック梱包を知らなかった私は、間違って変な棒状のパーツが送られて来たと勘違いしクレームを入れてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする