omron(オムロン)
ロータリーディップスイッチ(側面操作) A6RV
ローコストタイプのロータリーディップスイッチ
ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。
回路設計が容易。
質量(g)
約0.8
使用温度範囲(℃)
-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧
端子間:AC250V 1min
出力コードの種類
リアル・コード
使用湿度範囲
35~95%RH(+5~+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250Vにて)
接触抵抗(mΩ)
200以下(初期値)
電気定格
DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅 1.5mm
電気的耐久性
5000ステップ以上
操作トルク(N・m)
1.96×10
-2
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
300以上
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色
端子構造
ポジション
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39026793
A6RV-101RF
側面操作 フラットタイプ
(ロータ)白
4×1
10
64-3336-39
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
81日以内出荷
返品不可
39026802
A6RV-102RF
側面操作 フラットタイプ
(ロータ)白
3×3
10
64-3336-41
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
39026811
A6RV-161RF
側面操作 フラットタイプ
(ロータ)白
4×1
16
64-3336-43
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39026827
A6RV-162RF
側面操作 フラットタイプ
(ロータ)白
3×3
16
64-3336-45
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46489247
A6RV-101RS
側面操作 シャフトタイプ
(ロータ)白
4×1
10
64-3336-40
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
81日以内出荷
返品不可
46489256
A6RV-102RS
側面操作 シャフトタイプ
(ロータ)白
3×3
10
64-3336-42
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
81日以内出荷
返品不可
46489265
A6RV-161RS
側面操作 シャフトタイプ
(ロータ)白
4×1
16
64-3336-44
¥
295
¥
289
¥
318
(税込)
81日以内出荷
返品不可
46489274
A6RV-162RS
側面操作 シャフトタイプ
(ロータ)白
3×3
16
64-3336-46
¥
295
¥
289
¥
318
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください