omron(オムロン)
小形押ボタンスイッチ用フランジ A3A
パネルカラーに合わせてお選びください
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
形状
種類
色
分類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39010781
A3A-221
-
丸形 Φ12.7mm
フランジ
黒
フランジと板ばね(各1個のセット)
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
52日以内出荷
返品不可
39010806
A3A-251
都度納期確認
丸形 Φ12.7mm
フランジ
黒
フランジ単品
オープン
¥
27
¥
30
(税込)
59日以内出荷
返品不可
39010772
A3A-211
-
正方形 □12.7mm
フランジ
黒
フランジと板ばね(各1個のセット)
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
39010797
A3A-241
都度納期確認
正方形 □12.7mm
フランジ
黒
フランジ単品
オープン
¥
27
¥
30
(税込)
89日以内出荷
返品不可
46693963
A3A-200
-
-
フランジ
-
板ばね単品
オープン
¥
27
¥
30
(税込)
84日以内出荷
返品不可
46693972
A3A-212
-
正方形 □12.7mm
フランジ
ライトグレー
フランジと板ばね(各1個のセット)
オープン
¥
66
¥
73
(税込)
83日以内出荷
返品不可
46693981
A3A-222
-
丸形 Φ12.7mm
フランジ
ライトグレー
フランジと板ばね(各1個のセット)
オープン
¥
66
¥
73
(税込)
84日以内出荷
返品不可
46693997
A3A-242
-
正方形 □12.7mm
フランジ
ライトグレー
フランジ単品
オープン
¥
27
¥
30
(税込)
78日以内出荷
返品不可
46694006
A3A-252
都度納期確認
丸形 Φ12.7mm
フランジ
ライトグレー
フランジ単品
オープン
¥
27
¥
30
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください