曜日別特売

シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S

シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S - omron(オムロン)シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S - omron(オムロン)シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S - omron(オムロン)シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S - omron(オムロン)シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S - omron(オムロン)
(3件のレビュー)

シール構造により高信頼性を実現したサーフェス・マウント端子タイプ
シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。
高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。
静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。

7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
定格
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39029295B3S-10001個6mm角形B3S-1000シリーズDC3~24V 1~50mA 抵抗負荷1a(常時開路接点)(プランジャ)アイボリー
オープン
64
70(税込)
翌日出荷
返品不可
39029304B3S-10021個6mm角形B3S-1000シリーズDC3~24V 1~50mA 抵抗負荷1a(常時開路接点)(プランジャ)黒
オープン
69
76(税込)
翌々日出荷
返品不可
39029313B3S-11001個6mm角形B3S-1000シリーズDC3~24V 1~50mA 抵抗負荷1a(常時開路接点)(プランジャ)アイボリー
オープン
71
78(税込)
101日以内出荷
返品不可
39029322B3S-11021個6mm角形B3S-1000シリーズDC3~24V 1~50mA 抵抗負荷1a(常時開路接点)(プランジャ)黒
オープン
71
78(税込)
101日以内出荷
返品不可
47909016B3S-1100P1袋(5個)6mm角形B3S-1000シリーズDC3~24V 1~50mA 抵抗負荷1a(常時開路接点)(プランジャ)アイボリー
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
66545447B3S-1002P#1パック(1000個)----
オープン
取扱い終了
返品不可
26624798B3S-1000P1個6mm角形B3S-1000シリーズDC3~24V 1~50mA 抵抗負荷1a(常時開路接点)(プランジャ)アイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39029295
2015-12-12
用途: 動作不良になったリモコンの修理
教育・研究機関

リモコンが効かなくなり機器を廃棄するところだった。
タクトスイッチのメーカーが不明だったが、同寸法のOMRON製品を購入して取り付け修理完了。
早期に納品していただき助かりました。

対象商品 : 39029304
2015-08-17
用途: ミヤマエ電動リールCOMAND X9HP(メーカー修理不能廃盤機種)自動巻上げスイッチ修理用
建設業・工事業

今回シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチを購入し、メーカー修理不能の電動リールが安価にて修理できて助かりました。
この電動リールは定価193,200円と高価な物で新品購入するとなると手が出ない状態で困っていたところスイッチの型番をネットで検索したところ1000個単位の販売が多くそれでも検索するとモノタロウ様を見つけ購入に至りました。
また何かの部品で困ったときはお世話になるかもしれませんのでよろしくお願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 39029304
2014-09-29
用途: 商品の一部品として
創開電子

手ごろな値段で常備在庫してあればそこに頼むのですが
そういったサイトが無いためモノタロウでたのむついでに
ココから購入しました。
常備在庫してあれば毎回購入したいと思います。
(ココは合計値段で送料無料なのがいい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする