曜日別特売

シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SN

シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SN - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ
薄形化により、機器の小形化に貢献。
シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。
静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。

質量(g)約0.2耐電圧AC250V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電)使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49戻りの力(N)最小0.29耐久性10万回以上動作までの動きPT0.25±0.15mm衝撃(耐久)(m/s2)最大1000バウンシング(ms)5以下
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
定格
接点構成
アース端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39029331B3SN-30121個6mm角形B3W-3000シリーズDC3~24V 1~50mA 抵抗負荷1a(常時開路接点)(プランジャ)アイボリー
オープン
87
96(税込)
当日出荷
39029347B3SN-31121個6mm角形B3W-3000シリーズDC3~24V 1~50mA 抵抗負荷1a(常時開路接点)(プランジャ)アイボリー
オープン
73
80(税込)
49日以内出荷
返品不可
25385858-1セット(50個)6mm角形B3W-3000シリーズDC3~24V 1~50mA 抵抗負荷1a(常時開路接点)(プランジャ)アイボリー
取扱い終了
返品不可
30219824-1個6mm角形B3W-3000シリーズDC3~24V 1~50mA 抵抗負荷1a(常時開路接点)(プランジャ)アイボリー
取扱い終了
返品不可
34183109B3SN-3012P1個6mm角形B3W-3000シリーズDC3~24V 1~50mA 抵抗負荷1a(常時開路接点)(プランジャ)アイボリー
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39029331
2023-09-19
用途: 測定器の操作用ボタンの交換用として
コーンズテクノロジー株式会社卸売・小売業

ポータブル測定器の操作ボタンは壊れるので、修理用部品として使用しました、click感も良く、洗浄対応なので、交換後のフラックス洗浄時も安心です。1個ずつのばら売りですが、モノタロウさんの社内で1個ずつ封止したパッケージに入れてあるので、端子部の腐食等の心配は在りませんでした。 ばら売りですので購入が楽で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする