曜日別特売

タクタイルスイッチ用キートップ B32

タクタイルスイッチ用キートップ B32 - omron(オムロン)タクタイルスイッチ用キートップ B32 - omron(オムロン)タクタイルスイッチ用キートップ B32 - omron(オムロン)タクタイルスイッチ用キートップ B32 - omron(オムロン)タクタイルスイッチ用キートップ B32 - omron(オムロン)タクタイルスイッチ用キートップ B32 - omron(オムロン)タクタイルスイッチ用キートップ B32 - omron(オムロン)タクタイルスイッチ用キートップ B32 - omron(オムロン)
(3件のレビュー)

形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ
大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。

内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
適合機種
使用温度範囲(℃)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39028595B32-1000-6mmのスイッチ用:形B3F-1000、3000、6000シリーズ、形B3W-1000シリーズ、形B3FSシリーズアイボリー-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)4.2×4.2
オープン
38
42(税込)
当日出荷
39028604B32-1010-6mmのスイッチ用:形B3F-1000、3000、6000シリーズ、形B3W-1000シリーズ、形B3FSシリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)4.2×4.2
オープン
43
47(税込)
当日出荷
39028613B32-1020-6mmのスイッチ用:形B3F-1000、3000、6000シリーズ、形B3W-1000シリーズ、形B3FSシリーズオレンジ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)4.2×4.2
オープン
38
42(税込)
当日出荷
39028622B32-1030-6mmのスイッチ用:形B3F-1000、3000、6000シリーズ、形B3W-1000シリーズ、形B3FSシリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)4.2×4.2
オープン
38
42(税込)
当日出荷
39028631B32-1040-6mmのスイッチ用:形B3F-1000、3000、6000シリーズ、形B3W-1000シリーズ、形B3FSシリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)4.2×4.2
オープン
38
42(税込)
当日出荷
46478677B32-1050-6mmのスイッチ用:形B3F-1000、3000、6000シリーズ、形B3W-1000シリーズ、形B3FSシリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)4.2×4.2
オープン
41
45(税込)
84日以内出荷
返品不可
39028647B32-1060-6mmのスイッチ用:形B3F-1000、3000、6000シリーズ、形B3W-1000シリーズ、形B3FSシリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)4.2×4.2
オープン
38
42(税込)
当日出荷
46478686B32-1070-----
オープン
41
45(税込)
84日以内出荷
返品不可
39028656B32-1080-6mmのスイッチ用:形B3F-1000、3000、6000シリーズ、形B3W-1000シリーズ、形B3FSシリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)4.2×4.2
オープン
35
39(税込)
当日出荷
39028665B32-1200-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズアイボリー-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)9.2×9.2
オープン
38
42(税込)
当日出荷
39028674B32-1210-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)9.2×9.2
オープン
41
45(税込)
当日出荷
39028683B32-1220-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズオレンジ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)9.2×9.2
オープン
38
42(税込)
翌々日出荷
返品不可
39028692B32-1230-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)9.2×9.2
オープン
38
42(税込)
23日以内出荷
返品不可
39028701B32-1240-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)9.2×9.2
オープン
38
42(税込)
当日出荷
46478695B32-1250-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)9.2×9.2
オープン
41
45(税込)
23日以内出荷
返品不可
39028717B32-1260-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)9.2×9.2
オープン
38
42(税込)
当日出荷
46478704B32-1270----9.2×9.2
オープン
41
45(税込)
105日以内出荷
返品不可
39028735B32-1300-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズアイボリー-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)12.2×12.2
オープン
41
45(税込)
当日出荷
39028744B32-1310-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)12.2×12.2
37
36
40(税込)
当日出荷
39028753B32-1320-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズオレンジ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)12.2×12.2
オープン
38
42(税込)
翌々日出荷
返品不可
39028762B32-1330-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)12.2×12.2
オープン
38
42(税込)
翌日出荷
返品不可
39028771B32-1340-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)12.2×12.2
オープン
38
42(税込)
翌々日出荷
返品不可
46478713B32-1350-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)12.2×12.2
オープン
44
48(税込)
104日以内出荷
返品不可
39028787B32-1360-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)12.2×12.2
オープン
38
42(税込)
当日出荷
46478722B32-1370-----
オープン
41
45(税込)
105日以内出荷
返品不可
39028796B32-1380-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)12.2×12.2
オープン
38
42(税込)
翌日出荷
返品不可
46478731B32-1400-----
オープン
41
45(税込)
96日以内出荷
返品不可
39028805B32-1600-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズアイボリー-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)Φ9.7
オープン
48
53(税込)
当日出荷
46478747B32-1610-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)Φ9.7
オープン
56
62(税込)
翌日出荷
返品不可
46478756B32-1620-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズオレンジ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)Φ9.7
オープン
56
62(税込)
当日出荷
46478765B32-1630都度納期確認12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)Φ9.7
オープン
52
57(税込)
84日以内出荷
返品不可
46478774B32-1660-----
オープン
49
54(税込)
84日以内出荷
返品不可
46478783B32-1810-----
オープン
91
100(税込)
84日以内出荷
返品不可
39028814B32-2000-6mmのスイッチ用:形B3F-1000、3000、6000シリーズ、形B3W-1000シリーズ、形B3FSシリーズアイボリー-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)Φ6.5
オープン
70
77(税込)
当日出荷
46478792B32-2010-6mmのスイッチ用:形B3F-1000、3000、6000シリーズ、形B3W-1000シリーズ、形B3FSシリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)Φ6.5
オープン
64
70(税込)
当日出荷
46478801B32-2080都度納期確認----
オープン
67
74(税込)
96日以内出荷
返品不可
46478817B32-2100-6mmのスイッチ用:形B3F-1000、3000、6000シリーズ、形B3W-1000シリーズ、形B3FSシリーズアイボリー-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)D型
オープン
72
79(税込)
4日以内出荷
返品不可
46478826B32-2110-6mmのスイッチ用:形B3F-1000、3000、6000シリーズ、形B3W-1000シリーズ、形B3FSシリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)D型
オープン
88
97(税込)
当日出荷
46478835B32-2240都度納期確認----
オープン
109
120(税込)
84日以内出荷
返品不可
46478844B32-2280都度納期確認----
オープン
109
120(税込)
85日以内出荷
返品不可
39028726B32-1280-12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズ-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)9.2×9.2
オープン
38
42(税込)
欠品中
返品不可
34178726B32-1400-----
取扱い終了
返品不可
46478661B32-0070-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39028665
2017-10-23
用途: 一般作業

メーカー製の規格品です。特に感想はありません。新しいものを買ってみて結構色が抜けるものなのだと思いました。

対象商品 : 39028683
2016-03-06
用途: テンキー

サイズの精度も取付も全く問題なく使用できた

対象商品 : 39028735
2015-02-12
用途: 操作パネル補修用

折れた部品よりこころもち頑丈そう。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする