曜日別特売

逆転防止リレー APR-S

逆転防止リレー APR-S - omron(オムロン)逆転防止リレー APR-S - omron(オムロン)逆転防止リレー APR-S - omron(オムロン)

電圧検出方式の三相モータ逆転防止リレー
誤配線によるモータの逆回転を防止するリレー。
電源投入と同時に、正相、反相を判別し、反相状態のときはマグネット・コンタクタの投入を阻止。
結線方法により、マグネット・コンタクタの欠相投入も防止。
小形のプラグイン・タイプで、しかも調整は不要。
電圧検出方式のため、負荷電流に関係なく、ご使用いただけます。

用途
つなぎ込み誤配線による逆転が事故につながる機器の内蔵用として
コンベヤ、ホイスト・クレーン、水中ポンプ、コンプレッサ、冷凍機、工作機械、建設機械など。
その他、配線変えを何回も行うところの機器。
質量(g)約100使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、 氷結しないこと)機械的寿命100万回以上電気的寿命(定格負荷)(万回)10以上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
動作時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39028561APR-S200/220100以内(電圧印加後、 正相→反相検出完了まで)
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39028577APR-S380380/400100以内(電圧印加後、 正相→反相検出完了まで)
3,800
3,798
4,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
39028586APR-S440440100以内(電圧印加後、 正相→反相検出完了まで)
3,800
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする