曜日別特売

シール形極超小形基本スイッチ D2HW

シール形極超小形基本スイッチ D2HW - omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2HW - omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2HW - omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2HW - omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2HW - omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2HW - omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2HW - omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2HW - omron(オムロン)
(5件のレビュー)

業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ
本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。
レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。
環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。

耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5内容量1個
全245種類を絞り込む
端子の種類
アクチュエータの種類
取付
245種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
定格
定格電圧(V)
端子の種類
アクチュエータの種類
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66546682D2HW-A201H都度納期確認DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12はんだづけ端子ピン押ボタン形ポストなし(基板取りつけ)
オープン
149
164(税込)
97日以内出荷
返品不可
66546752D2HW-BL203MLS-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(左出し形)ピン押ボタン形ロングポスト左
オープン
259
285(税込)
108日以内出荷
返品不可
66546698D2HW-A211DL都度納期確認DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12プリント基板用端子(左アングル形)ヒンジ・レバー形ポストなし(基板取りつけ)
オープン
149
164(税込)
97日以内出荷
返品不可
66546768D2HW-BL213MRS-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(右出し形)ヒンジ・レバー形ロングポスト左
オープン
289
318(税込)
108日以内出荷
返品不可
66546707D2HW-A211DLS-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12プリント基板用端子(左アングル形)ヒンジ・レバー形ポストなし(基板取りつけ)
オープン
159
175(税込)
97日以内出荷
返品不可
66546777D2HW-BL213MS-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(下出し形)ヒンジ・レバー形ロングポスト左
オープン
299
329(税込)
108日以内出荷
返品不可
66546716D2HW-A241D-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12プリント基板用端子(ストレート形)ヒンジ・ローラ・レバー形ポストなし(基板取りつけ)
オープン
259
285(税込)
97日以内出荷
返品不可
66546786D2HW-BL241H-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12はんだづけ端子ヒンジ・ローラ・レバー形ロングポスト左
オープン
189
208(税込)
97日以内出荷
返品不可
66546725D2HW-A261D-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12プリント基板用端子(ストレート形)リーフ・レバー形ポストなし(基板取りつけ)
オープン
179
197(税込)
97日以内出荷
返品不可
66546795D2HW-BL241M-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(下出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形ロングポスト左
オープン
309
340(税込)
118日以内出荷
返品不可
66546734D2HW-A261DS-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12プリント基板用端子(ストレート形)リーフ・レバー形ポストなし(基板取りつけ)
オープン
179
197(税込)
97日以内出荷
返品不可
66546804D2HW-BL242M-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(下出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形ロングポスト左
オープン
309
340(税込)
118日以内出荷
返品不可
66546743D2HW-BL201D-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12プリント基板用端子(ストレート形)ピン押ボタン形ロングポスト左
オープン
149
164(税込)
97日以内出荷
返品不可
66546813D2HW-BL242ML-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(左出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形ロングポスト左
オープン
309
340(税込)
118日以内出荷
返品不可
66546822D2HW-BL242MR-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(右出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形ロングポスト左
オープン
309
340(税込)
118日以内出荷
返品不可
66546865D2HW-BL271D-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12プリント基板用端子(ストレート形)アール・リーフ・レバー形ロングポスト左
オープン
149
164(税込)
97日以内出荷
返品不可
66546838D2HW-BL243M-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(下出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形ロングポスト左
オープン
309
340(税込)
118日以内出荷
返品不可
66546847D2HW-BL243ML-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(左出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形ロングポスト左
オープン
309
340(税込)
118日以内出荷
返品不可
66546908D2HW-BR211D-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12プリント基板用端子(ストレート形)ヒンジ・レバー形ロングポスト右
オープン
149
164(税込)
97日以内出荷
返品不可
39036331D2HW-C201H-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12はんだづけ端子ピン押ボタン形M3ねじ取りつけ
オープン
189
208(税込)
当日出荷
66546856D2HW-BL243MR-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(右出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形ロングポスト左
オープン
309
340(税込)
118日以内出荷
返品不可
66546874D2HW-BR201HS-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12はんだづけ端子ピン押ボタン形ロングポスト右
オープン
159
175(税込)
97日以内出荷
返品不可
66546892D2HW-BR203MS-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(下出し形)ピン押ボタン形ロングポスト右
オープン
269
296(税込)
121日以内出荷
返品不可
66547023D2HW-BR271D-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12プリント基板用端子(ストレート形)アール・リーフ・レバー形ロングポスト右
オープン
149
164(税込)
97日以内出荷
返品不可
66546917D2HW-BR213MRS-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(右出し形)ヒンジ・レバー形ロングポスト右
オープン
289
318(税込)
121日以内出荷
返品不可
66547032D2HW-BR271DR-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12プリント基板用端子(右アングル形)アール・リーフ・レバー形ロングポスト右
オープン
149
164(税込)
97日以内出荷
返品不可
66546926D2HW-BR241H-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12はんだづけ端子ヒンジ・ローラ・レバー形ロングポスト右
オープン
189
208(税込)
97日以内出荷
返品不可
66546935D2HW-BR241M-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(下出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形ロングポスト右
オープン
309
340(税込)
121日以内出荷
返品不可
66546953D2HW-BR242M-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(下出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形ロングポスト右
オープン
309
340(税込)
121日以内出荷
返品不可
66546962D2HW-BR242ML-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(左出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形ロングポスト右
オープン
309
340(税込)
121日以内出荷
返品不可
66546978D2HW-BR242MR-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(右出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形ロングポスト右
オープン
309
340(税込)
121日以内出荷
返品不可
46615414D2HW-A211D-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12プリント基板用端子(ストレート形)ヒンジ・レバー形ポストなし(基板取りつけ)
オープン
149
164(税込)
97日以内出荷
返品不可
66546987D2HW-BR243M-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(下出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形ロングポスト右
オープン
309
340(税込)
121日以内出荷
返品不可
39036347D2HW-C271H-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12はんだづけ端子アール・リーフ・レバー形M3ねじ取りつけ
オープン
189
208(税込)
97日以内出荷
返品不可
66546996D2HW-BR243ML-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(左出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形ロングポスト右
オープン
309
340(税込)
121日以内出荷
返品不可
66547005D2HW-BR243MR-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(右出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形ロングポスト右
オープン
309
340(税込)
121日以内出荷
返品不可
66547102D2HW-C213MRS-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(右出し形)ヒンジ・レバー形M3ねじ取りつけ
オープン
299
329(税込)
111日以内出荷
返品不可
66547127D2HW-C223MRS-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(右出し形)ヒンジ・長レバー形M3ねじ取りつけ
オープン
299
329(税込)
111日以内出荷
返品不可
66547145D2HW-C233MRS-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(右出し形)ヒンジ・アール・レバー形M3ねじ取りつけ
オープン
329
362(税込)
111日以内出荷
返品不可
66547154D2HW-C233MS-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(下出し形)ヒンジ・アール・レバー形M3ねじ取りつけ
オープン
429
472(税込)
111日以内出荷
返品不可
66547163D2HW-C241H-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12はんだづけ端子ヒンジ・ローラ・レバー形M3ねじ取りつけ
オープン
229
252(税込)
91日以内出荷
返品不可
66547172D2HW-C241HS-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12はんだづけ端子ヒンジ・ローラ・レバー形M3ねじ取りつけ
オープン
209
230(税込)
97日以内出荷
返品不可
66547188D2HW-C241M-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(下出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形M3ねじ取りつけ
オープン
369
406(税込)
121日以内出荷
返品不可
39036313D2HW-A201D-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12プリント基板用端子(ストレート形)ピン押ボタン形ポストなし(基板取りつけ)
オープン
179
197(税込)
当日出荷
46615423D2HW-A211DR-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12プリント基板用端子(右アングル形)ヒンジ・レバー形ポストなし(基板取りつけ)
オープン
169
186(税込)
97日以内出荷
返品不可
66547206D2HW-C241MS-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(下出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形M3ねじ取りつけ
オープン
339
373(税込)
121日以内出荷
返品不可
66547224D2HW-C242MR-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(右出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形M3ねじ取りつけ
オープン
339
373(税込)
121日以内出荷
返品不可
66547233D2HW-C243M-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(下出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形M3ねじ取りつけ
オープン
339
373(税込)
121日以内出荷
返品不可
66547258D2HW-C243MR-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(右出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形M3ねじ取りつけ
オープン
339
373(税込)
121日以内出荷
返品不可
66547267D2HW-C243MRS-DC5V 1mA~DC12V 2ADC5/12リード線付(右出し形)ヒンジ・ローラ・レバー形M3ねじ取りつけ
オープン
359
395(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 電子回路用のテスト回路
農・林・水産業

電子回路用のテスト回路を組むためにc接点の小型の押し釦スイッチを探していましたが適当なものが見つかりませんでした。そうしたところこのマイクロスイッチを見つけました。このスイッチは非常に小型でしかもアクチュエータも指で押し易く良いものが見つかったと満足しています。

対象商品 : 46616832
2021-08-11
用途: バイク
大嶋クリップ製造業

バイク側面の入り組んだ狭い場所に取付たく、防浸構造にて雨天でも問題無いと思われ使用。ブレーキSWにもあるので、この手のSWはバイクに最適。

対象商品 : 39036313
2019-11-14
用途: 自動車ロック補修用
UBS研究所 石崎

世界のオムロン。この仕様と大きさ、すっごく探しました。
1個からネットで買えるモノタロウ、流石です!

対象商品 : 39036313
2019-05-19
用途: バイクのブレーキスイッチ

調子が悪かったので、形を頼りに探したらまさにコレでした。配線を作る必要があるけど、性能はもちろん問題ないし、缶ジュースの価格で買えたので大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 46617225
2015-05-24
用途: 車の修理部品

思ったより確りして感度も良く問題なし只ボデイサイズが少し太めで狭い場所に収まらなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする