曜日別特売

極超小形基本スイッチ D2MQ

極超小形基本スイッチ D2MQ - omron(オムロン)極超小形基本スイッチ D2MQ - omron(オムロン)極超小形基本スイッチ D2MQ - omron(オムロン)極超小形基本スイッチ D2MQ - omron(オムロン)極超小形基本スイッチ D2MQ - omron(オムロン)極超小形基本スイッチ D2MQ - omron(オムロン)極超小形基本スイッチ D2MQ - omron(オムロン)極超小形基本スイッチ D2MQ - omron(オムロン)
(13件のレビュー)

奥行2.7mmの薄形スナップアクションスイッチ
極超小形にもかかわらず、スナップ・アクション機構をもち、電気的特性が良好。
厳しいスペース効率が要求され、かつ、高信頼性が求められる用途に使用可能。

内容量1個
全21種類を絞り込む
アクチュエータの種類
端子の種類
21種類すべて表示中
注文コード
品番
定格
定格電圧(V)
アクチュエータの種類
端子の種類
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46503861D2MQ-1L-1-DC30リーフ・レバー形プリント基板用端子(ストレート形)約0.3
オープン
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
46503877D2MQ-1L-105-S1-DC30リーフ・レバー形プリント基板用端子(ストレート形)約0.3
オープン
289
318(税込)
101日以内出荷
返品不可
46503904D2MQ-1L-TL-DC30リーフ・レバー形プリント基板用端子(左アングル形)約0.3
オープン
229
252(税込)
86日以内出荷
返品不可
46503913D2MQ-1L-TR-DC30リーフ・レバー形プリント基板用端子(右アングル形)約0.3
オープン
209
230(税込)
76日以内出荷
返品不可
46503922D2MQ-1-TL-DC30ピン押ボタン形プリント基板用端子(左アングル形)約0.3
オープン
229
252(税込)
81日以内出荷
返品不可
39036514D2MQ-1-DC30ピン押ボタン形プリント基板用端子(ストレート形)約0.3
オープン
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
46503931D2MQ-1-TR-DC30ピン押ボタン形プリント基板用端子(右アングル形)約0.3
オープン
229
252(税込)
76日以内出荷
返品不可
46503947D2MQ-4L-1-DC30ヒンジ・レバー形プリント基板用端子(ストレート形)約0.3
オープン
109
120(税込)
当日出荷
46503965D2MQ-4L-105-1-L-DC30ヒンジ・レバー形プリント基板用端子(左アングル形)約0.3
オープン
229
252(税込)
102日以内出荷
返品不可
46503983D2MQ-4L-1-L-DC30ヒンジ・レバー形プリント基板用端子(左アングル形)約0.3
オープン
86
95(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
46503992D2MQ-4L-1-R-DC30ヒンジ・レバー形プリント基板用端子(右アングル形)約0.3
オープン
86
95(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
39036523D2MQ-1L-DC30リーフ・レバー形プリント基板用端子(ストレート形)約0.3
オープン
219
241(税込)
当日出荷
39036532D2MQ-1L-105-DC30リーフ・レバー形プリント基板用端子(ストレート形)約0.3
オープン
259
285(税込)
101日以内出荷
返品不可
46503843D2MQ-1-105-DC30ピン押ボタン形プリント基板用端子(ストレート形)約0.3
オープン
239
263(税込)
欠品中
返品不可
46503895D2MQ-1L-105-TR-DC30リーフ・レバー形プリント基板用端子(右アングル形)約0.3
オープン
249
274(税込)
欠品中
返品不可
46503956D2MQ-4L-105-1-DC30ヒンジ・レバー形プリント基板用端子(ストレート形)約0.3
オープン
239
263(税込)
欠品中
返品不可
46503974D2MQ-4L-105-1-R-DC30ヒンジ・レバー形プリント基板用端子(右アングル形)約0.3
オープン
179
197(税込)
欠品中
返品不可
46503852D2MQ-1-105-TRDC30V 50mADC30ピン押ボタン形プリント基板用端子(右アングル形)約0.3
オープン
取扱い終了
返品不可
46503886D2MQ-1L-105-TLDC30V 50mADC30リーフ・レバー形プリント基板用端子(左アングル形)約0.3
オープン
取扱い終了
返品不可
46504001D2MQ-4L-LDC30V 0.5ADC30ヒンジ・レバー形プリント基板用端子(左アングル形)約0.3
オープン
取扱い終了
返品不可
46504017D2MQ-4R-R-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46503861
2023-04-16
用途: NAロードスターのシートベルト受けキャッチ側のSWの交換

本来、修理やSW交換出来ない構造なので中古部品を探して交換すべきだが無理してSW交換した。同じSWが入手できて満足した。
古いクルマの中古部品が高くて入手出来ないのは困る...

1が参考にしています
対象商品 : 39036514
2022-10-15
用途: ユーノス1993ねんもの、老朽部品の交換ジャストフィット
自動車・二輪車・自転車関連業

半田付けにちょっと慎重になる必要あり、さすがオムロン丈夫でした

対象商品 : 39036514
2022-02-03
用途: アクティha4 のシートベルト スイッチ交換

ランプが点かなくなったので、調べたらスイッチの不具合だったので、交換しました。前回ほかのアクティで、車検の時落とされたので、今回は早めの交換でした。ランプも正常に点く様になりました。価格がとても助かります。

対象商品 : 39036514
2021-11-06
用途: シートベルトバックル修理時
製造業

シートベルト警告が点灯しない事に気が付き、バックルを分解したところスイッチが導通しない事が判明した。ネットで検索した所こちらの商品と思われたので交換しました。サイズも動作も問題無く、バックルAssyだと9000円かかるところ数百円で修理する事が出来ました。

対象商品 : 39036523
2021-07-28
用途: 試作品の評価、検証のため
タスビジョン株式会社製造業

試作品の評価と動作性能の検証の為に購入し実装しました。まず購入手配が容易で納期が早かった点が助かりました。スイッチに関しましてはリーフ部が少し弱く何度かいじっているうちにダメになってしまったものがありました。ただしこれは試作実装の為にいろいろと乱雑に取り扱ってしまったせいかもしれませんが。

対象商品 : 39036514
2020-11-15
用途: 自動車の修理用
製造業

自動車用のシートベルトインジケーターのスイッチとして使いました。小さいのでハンダ付けに苦労しましたが、機能は完全に回復しました。

対象商品 : 39036514
2020-09-02
用途: 車のシートベルト
製造業

車のシートベルトを着用してもランプが消えず
ベルト部分の部品が断線している事に気付き
こちらの商品と交換したらランプが付くようになりました。

対象商品 : 39036514
2017-11-29
用途: 超小型スペースも無い時使用する。
農・林・水産業

狭くスペースの無い時役立つ。入切ストロークが長い物もほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする