照光式押ボタンスイッチ C5SA/C5SB

照光式押ボタンスイッチ C5SA/C5SB - omron(オムロン)照光式押ボタンスイッチ C5SA/C5SB - omron(オムロン)照光式押ボタンスイッチ C5SA/C5SB - omron(オムロン)照光式押ボタンスイッチ C5SA/C5SB - omron(オムロン)

大形で有感触のストロークボタン、均一な照光が空間デザインを演出
バックライトを採用した均一できれいな照光。
ユニバーサルデザインを考えた大形で有感触のストロークボタン。
片押しでも平行にボタンが動くアクチュエータ構造。
衝撃操作に強いダンパ構造を搭載。
奥行き14.6mmの薄形ボディ。

仕様4線式保護構造IP00動作方式モメンタリ使用電圧(V)DC24内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
種類
ボタン形状
配線方式
LED寿命(時間)
照光色
色調
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39031456C5SA-1W244--照光式(外部配線)外部配線コネクタ付リード線:AWG 26 長さ300mm、コネクタ:日本圧着端子製 XHP-419000時間以上(輝度減衰50%:25℃時)アンバー約590nm1a
オープン
4,198
4,618(税込)
48日以内出荷
返品不可
39031465C5SB-1W244--照光式(外部配線)外部配線コネクタ付リード線:AWG 26 長さ300mm、コネクタ:日本圧着端子製 XHP-419000時間以上(輝度減衰50%:25℃時)アンバー約590nm1a
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
46507666C5SA-1B244-照光式押ボタンスイッチ照光式---1a
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
46507675C5SA-1G244-照光式押ボタンスイッチ照光式---1a
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
46507684C5SA-1PW244-照光式押ボタンスイッチ照光式--純白-1a
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
46507693C5SA-1R244-照光式押ボタンスイッチ照光式---1a
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
46507702C5SB-1B244都度納期確認照光式押ボタンスイッチ照光式---1a
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
46507711C5SB-1G244都度納期確認照光式押ボタンスイッチ照光式---1a
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
46507727C5SB-1PW244都度納期確認照光式押ボタンスイッチ照光式--純白-1a
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
46507736C5SB-1R244都度納期確認照光式押ボタンスイッチ照光式---1a
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする