曜日別特売

非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)センサ部 E2CY-SD

非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)センサ部 E2CY-SD - omron(オムロン)非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)センサ部 E2CY-SD - omron(オムロン)非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)センサ部 E2CY-SD - omron(オムロン)非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)センサ部 E2CY-SD - omron(オムロン)非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)センサ部 E2CY-SD - omron(オムロン)非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)センサ部 E2CY-SD - omron(オムロン)非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)センサ部 E2CY-SD - omron(オムロン)
質量(g)約35(梱包状態)保護構造IEC60529規格 IP67コード長さ(m)3使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)(コード)軟質塩化ビニル周囲湿度(%RH)動作時、保存時 : 各35 ~ 95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h応答周波数(Hz)40以上(アンプFINE時)、100以上(アンプNORM時)材質(検出面)耐熱ABS周囲温度(℃)動作時 : -10 ~+55、保存時 : -25 ~+70 (ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールド応差検出距離の10%以下(アンプFINE時)、検出距離の15%以下(アンプNORM時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3 回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
形状
ヘッド形状
シールド形状
センサ形状
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39043627E2CY-C1R5A-1 3Mアンプ分離型-シールド円柱形非磁性金属0~1.5コード引き出しタイプ(高周波同軸)
9,200
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
39043636E2CY-C2A 3Mアンプ分離型-シールド円柱形非磁性金属0~2コード引き出しタイプ(高周波同軸)
9,200
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
39043645E2CY-V3A 3Mアンプ分離型フラット形シールド角形非磁性金属0~3コード引き出しタイプ(高周波同軸)
9,200
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
39043654E2CY-X1R5A 3Mアンプ分離型-ネジシールドネジ形非磁性金属0~1.5コード引き出しタイプ(高周波同軸)
9,200
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする