omron(オムロン)
振動センサ D7F
ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単
振動波形の確認をACモニタ出力で可能
内容量
1個
注意
※コントローラ部のACモニタの出力波形は簡易的な波形確認としてご使用ください。精密測定や波形解析などには、ご使用になれません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
種類
タイプ
電源電圧(V)
適合
コード長さ(m)
表示
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46549255
D7F-S01-10
センサ部
振動センサ
マニュアル設定タイプ
-
(コントローラ)形D7F-C01
10
-
-
¥
43,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39041974
D7F-C01
コントローラ部
振動センサ
マニュアル設定タイプ
DC12~24±10%(DC10.8~26.4)
(振動センサ)形D7F-S01-□□
-
(振動レベル)10段階レベルメータ
センサケーブル断線時にレベルメータ点滅、出力リレーが動作ON
¥
59,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
39041992
D7F-S01-05
センサ部
振動センサ
マニュアル設定タイプ
-
(コントローラ)形D7F-C01
5
-
-
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39041983
D7F-C03
コントローラ部
振動センサ
リニア出力タイプ
DC12~24±10%(DC10.8~26.4)
(振動センサ)形D7F-S03-05
-
(振動レベル)10段階レベルメータ
センサケーブル断線時にALM表示点灯
¥
63,800
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
39042001
D7F-S03-05
センサ部
振動センサ
リニア出力タイプ
-
(コントローラ)形D7F-C03
5
-
-
¥
42,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください