オールメタル長距離タイプ E2V

オールメタル長距離タイプ E2V - omron(オムロン)オールメタル長距離タイプ E2V - omron(オムロン)オールメタル長距離タイプ E2V - omron(オムロン)オールメタル長距離タイプ E2V - omron(オムロン)

アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。
また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
どの方向からでも見えるLED動作表示灯を標準装備。
不安定状態で点滅しますので、設置状態の良し悪しも一目で判ります。

付属品取扱説明書タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP67出力NPN材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離を基準として±15%以下材質(検出面)耐熱ABS動作モードNO表示灯動作表示灯(黄)(点滅)、設定表示灯(黄)(点灯)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールド材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下電源の種類直流3線式内容量1個
全9種類を絞り込む
検出距離(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
シールド形状
センサ形状
コード長さ(m)
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39047802E2V-X15C1 2MDC12~24 リップル(p-p)10%以下シールド円柱形215±10%コード引き出しタイプ
22,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39047811E2V-X15C1-M1DC12~24 リップル(p-p)10%以下シールド円柱形-15±10%コネクタタイプ
23,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
39047827E2V-X15C1-M1TJ 0.3MDC12~24 リップル(p-p)10%以下シールド円柱形0.315±10%コネクタ中継タイプ
23,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
39047836E2V-X4C1 2MDC12~24 リップル(p-p)10%以下シールド円柱形24±10%コード引き出しタイプ
18,200
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
39047845E2V-X4C1-M1DC12~24 リップル(p-p)10%以下シールド円柱形-4±10%コネクタタイプ
19,400
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
39047854E2V-X4C1-M1TJ 0.3MDC12~24 リップル(p-p)10%以下シールド円柱形0.34±10%コネクタ中継タイプ
19,400
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
39047863E2V-X8C1 2MDC12~24 リップル(p-p)10%以下シールド円柱形28±10%コード引き出しタイプ
19,800
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
39047872E2V-X8C1-M1DC12~24 リップル(p-p)10%以下シールド円柱形-8±10%コネクタタイプ
21,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39047881E2V-X8C1-M1TJ 0.3MDC12~24 リップル(p-p)10%以下シールド円柱形0.38±10%コネクタ中継タイプ
21,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする