曜日別特売

透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8

透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8 - omron(オムロン)透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8 - omron(オムロン)透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8 - omron(オムロン)透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8 - omron(オムロン)
周囲温度(℃)
動作時:-25~+55
保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下スポット径Φ2mm(検出距離30mm時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)検出範囲(mm)10~50光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最小検出物体(mm)Φ0.1(銅素線)スポット径(Φmm)Φ2(検出距離30mm時)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39053086E3Z-L63アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2限定反射形透明体30±20(ガラス板100×100)コード引き出しタイプ
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39053104E3Z-L68アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下-限定反射形透明体30±20(ガラス板100×100)M8コネクタタイプ
11,900
11,880
13,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
39053122E3Z-L83アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2限定反射型透明体30±20(ガラス板100×100)コード引き出し
11,000
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
39053147E3Z-L88アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下-限定反射形透明体30±20(ガラス板100×100)M8コネクタタイプ
11,900
11,880
13,068(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする