カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V

カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V - omron(オムロン)カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V - omron(オムロン)カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V - omron(オムロン)カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V - omron(オムロン)カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V - omron(オムロン)カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V - omron(オムロン)カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理

周囲温度(℃)
動作時:-40~+60
保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L入力(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下)制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力応答時間動作・復帰:各50μs以下スポット径投光:Φ2mm以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)塩化ビニル周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂消費電力(mW)600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整ティーチング方式動作モードティーチング順序で設定表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)450~700光源(発光波長)白色LED耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2hスポット径(Φmm)投光:2以下内容量1個
注意
※-25℃以下では、コードを屈曲させないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
検出方式
検出距離(mm)
コード長さ(m)
ヘッド形状
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39053673E3ZM-V61 2Mアンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む拡散反射形(マーク検出)12±22コード引き出しタイプ
25,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
46452025E3ZM-V61-5Mアンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む拡散反射形(マーク検出)12±25コード引き出しタイプ
26,000
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46452034E3ZM-V66アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む拡散反射形(マーク検出)12±2-M8コネクタタイプ
26,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053682E3ZM-V81 2Mアンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む拡散反射形(マーク検出)12±22コード引き出しタイプ
25,500
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
39053691E3ZM-V81 5Mアンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む拡散反射形(マーク検出)12±25コード引き出しタイプ
26,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46452043E3ZM-V86アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む拡散反射形(マーク検出)12±2-M8コネクタタイプ
26,500
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39053673
2013-02-15
用途: ラベルの検出

海外製センサとの交換のため使用しました。本品は超小型なので取付が非常に楽でした。設定はテイーチングにより簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする