曜日別特売

回帰反射板 形E3ZM-B専用

回帰反射板 形E3ZM-B専用 - omron(オムロン)回帰反射板 形E3ZM-B専用 - omron(オムロン)回帰反射板 形E3ZM-B専用 - omron(オムロン)回帰反射板 形E3ZM-B専用 - omron(オムロン)
保護構造IEC規格 IP67材質(反射板)アクリル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
適合
指向角(°)
付属品
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39049692E39-RP1回帰反射板形E3ZM-B30以上-裏面:ABS
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39049701E39-RP37回帰反射板形E3ZM-B30以上-取りつけ板:ステンレス(SUS301)
1,740
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
39049753E39-RSP1回帰反射板E3ZM-B専用30以上+ねじM3×8 、バネ座金M3 、ナットM3-
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする