omron(オムロン)
耐油・堅牢・小型光電センサ(拡散反射形) E3ZM-C
自動車・工作機業界向け光電センサ
耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
保護構造
IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、DIN40050-9規格 IP69K
光色
赤外線
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード(860nm)
内容量
1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
全7種類を絞り込む
検出方式
拡散反射型
拡散反射形
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39053515
E3ZM-CD62 2M
-
アンプ内蔵型
DC10~30 リップル(p-p)10%含む
角
2
拡散反射形
白画用紙
1000(白画用紙300×300)
コード引き出しタイプ
¥
23,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46450871
E3ZM-CD62-5M
-
アンプ内蔵型
-
角
-
拡散反射形
白画用紙
1000(白画用紙300×300)
コード引き出しタイプ
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
39053524
E3ZM-CD62-M1TJ 0.3M
-
アンプ内蔵型
DC10~30 リップル(p-p)10%含む
角
0.3
拡散反射形
白画用紙
1000(白画用紙300×300)
M12コネクタ中継タイプ
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46450887
E3ZM-CD82-2M
-
アンプ内蔵型
-
角
-
拡散反射形
白画用紙
1000(白画用紙300×300)
コード引き出しタイプ
¥
23,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
46450896
E3ZM-CD82-5M
都度納期確認
アンプ内蔵型
-
角
-
拡散反射形
白画用紙
1000(白画用紙300×300)
コード引き出しタイプ
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
46450905
E3ZM-CD82-M1TJ-0.3M
-
アンプ内蔵型
-
角
-
拡散反射形
白画用紙
1000(白画用紙300×300)
M12コネクタ中継タイプ
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46450914
E3ZM-CD87
-
アンプ内蔵型
-
角
-
拡散反射型
白画用紙
1000(白画用紙300×300)
-
¥
24,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください