ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A

ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A - omron(オムロン)ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A - omron(オムロン)ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A - omron(オムロン)ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A - omron(オムロン)
出力容量
印加電圧 :DC28V以下
シンク電流:16mA以下
残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時)
周囲温度(℃)
使用時:-10~+55
保存時:-25~+80(ただし氷結しないこと)
材質(本体)ポリフェニレンサルファイド質量(g)約200(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])1000保護構造IEC規格 IP50出力オープンコレクタ出力精度±1°以下材質(ケース)ABS出力コードの種類グレイ2進分解能256パルス/回転回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)1×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h出力軸許容ラジアル荷重(N)30出力軸許容スラスト荷重(N)20材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)5起動トルク(mN・m[gfcm])0.98以下論理負論理(H=「0」、L=「1」)材質(シャフト)SUS416耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回内容量1個
注意
※電源投入時、約8Aの突入電流が流れます。(時間: 約0.3ms)
※保護構造:水、油に対する保護はありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
接続方式
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39060165E6CP-AG3C 256 2MロータリエンコーダDC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下コード引き出し2
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
39060174E6CP-AG5C 256 2MロータリエンコーダDC12-10%~24+15% リップル(p-p)5%以下コード引き出し2
18,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
39060183E6CP-AG5C-C 256 2MロータリエンコーダDC12-10%~24+15% リップル(p-p)5%以下コネクタ接続2
23,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする