ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C - omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C - omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C - omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C - omron(オムロン)
周囲温度(℃)
使用時:-10~70
保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)
付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書材質(本体)アルミニウム質量(g)約280(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])12000保護構造IEC規格 IP50耐電圧コンデンサアースのため除外します。材質(ケース)亜鉛合金分類シャフトタイプ消費電流(mA)150以下周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20)出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10)材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)200起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)材質(シャフト)SUS303絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回内容量1個
注意
※電源投入時、約2Aの突入電流が流れます。(時間:約50μs)
※水、油に対する保護はありません。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
コード長さ(m)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39060192E6D-CWZ1E 3600 P/R 0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC5±5% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
91,000
88,980
97,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
46439951E6D-CWZ1E-1000-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC5±5% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
オープン
55,980
61,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46439967E6D-CWZ1E-1024-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC5±5% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
オープン
55,980
61,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
39060201E6D-CWZ2C 1000 P/R 0.5M-ロータリエンコーダDC12±10% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
64,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46439976E6D-CWZ1E-1200-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC5±5% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
63,000
62,980
69,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
39060217E6D-CWZ2C 3600 P/R 0.5M-ロータリエンコーダDC12±10% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
101,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
46439985E6D-CWZ1E-1500-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC5±5% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
63,000
62,980
69,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
46439994E6D-CWZ1E-1800-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC5±5% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
63,000
62,980
69,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440003E6D-CWZ1E-2000-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC5±5% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
63,000
62,980
69,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440012E6D-CWZ1E-2048-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC5±5% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
63,000
62,980
69,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440021E6D-CWZ1E-2500-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC5±5% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
70,000
65,980
72,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440037E6D-CWZ1E-3000-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC5±5% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
70,000
65,980
72,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440046E6D-CWZ1E-3200-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC5±5% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
70,000
65,980
72,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440055E6D-CWZ1E-4096-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC5±5% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
105,000
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440064E6D-CWZ1E-5000-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC5±5% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
オープン
109,800
120,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440073E6D-CWZ1E-6000-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC5±5% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
オープン
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440082E6D-CWZ1E-720-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC5±5% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
オープン
55,980
61,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440091E6D-CWZ1E-800-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC5±5% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
オープン
55,980
61,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440107E6D-CWZ2C-1024-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC12±10% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
オープン
69,980
76,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440116E6D-CWZ2C-1200-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC12±10% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
73,000
66,980
73,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440125E6D-CWZ2C-1500-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC12±10% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
73,000
66,980
73,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440134E6D-CWZ2C-1800-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC12±10% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
73,000
66,980
73,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440143E6D-CWZ2C-2000-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC12±10% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
73,000
66,980
73,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440152E6D-CWZ2C-2048-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC12±10% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
73,000
66,980
73,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440161E6D-CWZ2C-2500-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC12±10% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
80,000
77,980
85,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440177E6D-CWZ2C-3000-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC12±10% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
80,000
77,980
85,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440186E6D-CWZ2C-3200-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC12±10% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
80,000
77,980
85,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440195E6D-CWZ2C-4096-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC12±10% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
オープン
119,800
131,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440204E6D-CWZ2C-5000-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC12±10% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
オープン
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440213E6D-CWZ2C-6000-P/R-0.5M-ロータリエンコーダDC12±10% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46440222E6D-CWZ2C-720-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC12±10% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
オープン
66,980
73,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46440231E6D-CWZ2C-800-P/R-0.5M都度納期確認ロータリエンコーダDC12±10% リップル(p-p)5%以下0.5コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
オープン
66,980
73,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする