曜日別特売

フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97

フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97 - omron(オムロン)

コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、
さらに保護回路内蔵で安心

周囲湿度(%RH)
動作時:5~85
保存時:5~95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25~55
保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)
仕様●投・受光部:ポリカーボネート(PC)質量(g)約3(梱包状態)保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)消費電流(mA)21以下材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)保護回路電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます)耐振動(耐久)10~2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)表示灯入光時点灯(橙色発光ダイオード)応差0.025mm以下発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
センサ形状
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39061486EE-SX970-C1DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下K形透過形不透明体5(溝幅)コネクタタイプ
1,280
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
46506871EE-SX970P-C1DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下K形透過形不透明体5(溝幅)コネクタタイプ
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
39061495EE-SX971-C1DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下L形透過形不透明体5(溝幅)コネクタタイプ
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
46506887EE-SX971P-C1DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下L形透過形不透明体5(溝幅)コネクタタイプ
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
39061504EE-SX972-C1DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下T形透過形不透明体5(溝幅)コネクタタイプ
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
46506896EE-SX972P-C1DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下T形透過形不透明体5(溝幅)コネクタタイプ
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
46506905EE-SX974P-C1DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下密着取付形透過形不透明体5(溝幅)コネクタタイプ
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46506914EE-SX975-C1DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下T形透過形不透明体5(溝幅)コネクタタイプ
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
46506923EE-SX975P-C1DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下T形透過形不透明体5(溝幅)コネクタタイプ
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
46506932EE-SX976-C1DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下F形透過形不透明体5(溝幅)コネクタタイプ
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
46506941EE-SX976P-C1DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下F形透過形不透明体5(溝幅)コネクタタイプ
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46506957EE-SX977-C1DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下R形透過形不透明体5(溝幅)コネクタタイプ
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
46506966EE-SX977P-C1DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下R形透過形不透明体5(溝幅)コネクタタイプ
オープン
1,698
1,868(税込)
42日以内出荷
返品不可
39061513EE-SX974-C1DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下密着取付形透過形不透明体5(溝幅)コネクタタイプ
1,280
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする