曜日別特売

フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W

フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W - omron(オムロン)

外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ
電源電圧はDC5~24Vと広範囲
明るく見やすい入光表示灯付き

周囲湿度(%RH)
動作時:5~85
保存時:5~95(ただし結露しないこと)
保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)材質(ホルダー)ポリカーボネート応差0.05mm以下内容量1個
全24種類を絞り込む
センサ形状
コード長さ(m)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
電源電圧(V)
センサ形状
コード長さ(m)
検出方式
検出対象
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39060576EE-SPX302-W2A 2Mコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下F形2透過形不透明体コード引き出しタイプ
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
39060603EE-SPX305-W2A 2Mコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下L形2透過形不透明体コード引き出しタイプ
4,050
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
39060621EE-SPX306-W2A 2Mコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下K形2透過形不透明体コード引き出しタイプ
5,150
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
39060682EE-SPX405-W2A 2Mコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下L形2透過形不透明体コード引き出しタイプ
5,150
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
08586033EE-SPX302-W2Aコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下F形1透過形不透明体コード引き出しタイプ
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
08586042EE-SPX402-W2Aコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下F形1透過形不透明体コード引き出しタイプ
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
08586051EE-SPX304-W2Aコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下R形1透過形不透明体コード引き出しタイプ
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
08586067EE-SPX404-W2Aコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下R形1透過形不透明体コード引き出しタイプ
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
08586076EE-SPX306-W2Aコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下K形1透過形不透明体コード引き出しタイプ
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
08586085EE-SPX406-W2Aコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下K形1透過形不透明体コード引き出しタイプ
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
08586094EE-SPX305-W2Aコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下L形1透過形不透明体コード引き出しタイプ
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
08586103EE-SPX405-W2Aコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下L形1透過形不透明体コード引き出しタイプ
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
46482791EE-SPX304-W2A-2Mコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下R形2透過形不透明体コード引き出しタイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
46482807EE-SPX402-W2A-2Mコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下F形2透過形不透明体コード引き出しタイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
46482816EE-SPX404-W2A-2Mコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下R形2透過形不透明体コード引き出しタイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
46482825EE-SPX406-W2A-2Mコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下K形2透過形不透明体コード引き出しタイプ
5,150
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
39060567EE-SPX302-W2A 1Mコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下F形-透過型不透明体コード引出し
3,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
39060585EE-SPX304-W2A 1Mコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下R形-透過型不透明体コード引出し
3,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
39060594EE-SPX305-W2A 1Mコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサ-L形-透過型不透明体コード引出し
3,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
39060612EE-SPX306-W2A 1Mコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサ-K形-透過型不透明体コード引出し
3,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
39060646EE-SPX402-W2A 1Mコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサ-F形-透過型不透明体コード引出し
3,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
39060664EE-SPX404-W2A 1Mコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサ-R形-透過型不透明体コード引出し
3,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
39060673EE-SPX405-W2A 1Mコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサ-L形-透過型不透明体コード引出し
3,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
39060691EE-SPX406-W2A 1Mコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサ-K形-透過型不透明体コード引出し
3,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39060567EE-SPX302-W2A 1M08586033EE-SPX302-W2AEE-SPX302-W2A 1M フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン) 08586033フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-Womron(オムロン)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました。
39060585EE-SPX304-W2A 1M08586051EE-SPX304-W2AEE-SPX304-W2A 1M フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン) 08586051フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-Womron(オムロン)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました。
39060594EE-SPX305-W2A 1M08586094EE-SPX305-W2AEE-SPX305-W2A 1M フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン) 08586094フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-Womron(オムロン)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
39060612EE-SPX306-W2A 1M08586076EE-SPX306-W2AEE-SPX306-W2A 1M フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン) 08586076フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-Womron(オムロン)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
39060646EE-SPX402-W2A 1M08586042EE-SPX402-W2AEE-SPX402-W2A 1M フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン) 08586042フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-Womron(オムロン)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
39060664EE-SPX404-W2A 1M08586067EE-SPX404-W2AEE-SPX404-W2A 1M フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン) 08586067フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-Womron(オムロン)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
39060673EE-SPX405-W2A 1M08586103EE-SPX405-W2AEE-SPX405-W2A 1M フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン) 08586103フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-Womron(オムロン)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
39060691EE-SPX406-W2A 1M08586085EE-SPX406-W2AEE-SPX406-W2A 1M フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン) 08586085フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-Womron(オムロン)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする