曜日別特売

フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 F型

フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 F型 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 F型 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 F型 - omron(オムロン)
(2件のレビュー)

50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ

周囲湿度(%RH)
動作時:5~85
保存時:5~95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25~55
保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)
仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート保護構造IEC60529規格 IP50検出距離溝幅:5mm標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下材質(カバー)ポリカーボネート保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)応差0.025mm以下発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
センサ形状
電源電圧(V)
検出方式
検出対象
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39061267EE-SX676薄型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサF形DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下透過形(溝型)不透明体コネクタタイプ
1,120
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
39061276EE-SX676-WR 1M薄型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサF形DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下透過形(溝型)不透明体コード引き出しタイプ
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
46483315EE-SX676P薄型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサF形DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下透過形(溝型)不透明体コネクタタイプ
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
46483324EE-SX676P-WR-1M薄型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサF形DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下透過形(溝型)不透明体コード引き出しタイプ
オープン
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39061276
2020-06-17
用途: 位置検知スイッチの代わりに

リミットスイッチ的に使うフォトインタラプタを探していましたが、これはフォトトランジスタの次の段にもう一つトランジスタがついているようで、100mAまでのDC電流をコレクタ→エミッタ→GNDに落としてくれるので、これだけでスイッチ感覚で使えます。当方の用途では4KΩくらいの5Vプルアップ(1mAちょいの小電流)を黒線に繋ぐと、青のGNDとの間の電圧は、光遮断で20mV以下に下がり十分な性能でした。引き出しコード線は被覆が薄いタイプで柔軟性があります。ただ線をつなぐだけで使え、とても良い製品です。

対象商品 : 39061276
2020-08-23
用途: 2輪の車速センサの臨時代用品

電源電圧が12Vでもそのまま使え、かつオンオフ変換が可能ですのでかんたん万能です。まあでも防水ではないのでその場しのぎ(車検)にしかなりませんで、すぐちゃんとしたホールセンサに変えました。オムロンの製品はwebでの説明書へのアクセシビリティがとても悪いです。さらにpdfを見る際にメンバー登録を要求されます。ファイルにアクセス権設定してるわけでなく、品番と"pdf"でググれば登録をしなくとも直リンクで見ることができるのも「やれやれだぜ」と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする