曜日別特売

フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 R型

フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 R型 - omron(オムロン)

50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ

周囲湿度(%RH)
動作時:5~85
保存時:5~95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25~55
保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)
仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート保護構造IEC60529規格 IP50検出距離溝幅:5mm標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下材質(カバー)ポリカーボネート保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)応差0.025mm以下発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
電源電圧(V)
センサ形状
検出方式
検出対象
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39061285EE-SX677薄型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下R形透過形(溝型)不透明体コネクタタイプ
1,120
989
1,088(税込)
当日出荷
39061294EE-SX677-WR 1M薄型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下R形透過形(溝型)不透明体コード引き出しタイプ
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
46483333EE-SX677P薄型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下R形透過形(溝型)不透明体コネクタタイプ
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
46483342EE-SX677P-WR-1M薄型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサDC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下R形透過形(溝型)不透明体コード引き出しタイプ
オープン
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする