曜日別特売

フォト・マイクロセンサ 溝形標準型 コネクタタイプ EE-SPX301/401

フォト・マイクロセンサ 溝形標準型 コネクタタイプ EE-SPX301/401 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝形標準型 コネクタタイプ EE-SPX301/401 - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝形標準型 コネクタタイプ EE-SPX301/401 - omron(オムロン)

電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ電圧出力タイプ
調整しやすい光軸マークつき
調整、動作確認に便利な入光表示灯付き

周囲湿度(%RH)
動作時:5~85
保存時:5~95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時: -10~+55
保存時: -25~+65(ただし氷結しないこと)
質量(g)約2.6タイプ溝型保護構造IEC60529規格 IP50出力NPN検出距離溝幅: 3.6mm標準検出物体(mm)1×0.5mm以上の不透明体材質(ケース)ポリカーボネート(PC)制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)応差0.05mm以下スリット幅(mm)3.6(溝幅)出力形式NPN電圧出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式変調光内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
センサ形状
検出方式
検出対象
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39060551EE-SPX301DC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下U形透過形不透明体コネクタタイプ
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39060637EE-SPX401DC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下U形透過形不透明体コネクタタイプ
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする