I/O リレー G7T

I/O リレー G7T - omron(オムロン)I/O リレー G7T - omron(オムロン)I/O リレー G7T - omron(オムロン)I/O リレー G7T - omron(オムロン)I/O リレー G7T - omron(オムロン)I/O リレー G7T - omron(オムロン)I/O リレー G7T - omron(オムロン)I/O リレー G7T - omron(オムロン)
(4件のレビュー)

W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー
入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。
出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。
動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)

内容量1個
注意
※定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、コイル抵抗±15%です。
※AC仕様はリレー単品使い(単品ソケット形P7TF-05)の場合4定格仕様ですが、形G7TCとしてご使用のときは3定格仕様となります。)
※動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
※最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。連続許容ではありません。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
極数
接点構成
端子形状
動作時間(ms)
最大開閉容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39070692G7T-1012S DC24-パワーリレー11bプラグイン端子15以下(抵抗負荷)DC120W、AC440VA・(誘導負荷cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC48W、AC220VA
1,030
849
934(税込)
当日出荷
39070701G7T-1112S DC12-パワーリレー11aプラグイン端子15以下(抵抗負荷)DC120W、AC440VA・(誘導負荷cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC48W、AC220VA
1,030
849
934(税込)
当日出荷
39070717G7T-1112S DC24-パワーリレー11aプラグイン端子15以下(抵抗負荷)DC120W、AC440VA・(誘導負荷cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC48W、AC220VA
1,030
849
934(税込)
当日出荷
39070753G7T-112S DC24-パワーリレー11cプラグイン端子15以下(抵抗負荷)DC120W、AC440VA・(誘導負荷cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC48W、AC220VA
1,110
949
1,044(税込)
当日出荷
39070726G7T-1122S AC100/110-パワーリレー11aプラグイン端子15以下(抵抗負荷)DC24W、AC110VA・(誘導負荷cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC12W
1,030
849
934(税込)
当日出荷
39070735G7T-1122S AC200/220-パワーリレー11aプラグイン端子15以下(抵抗負荷)DC24W、AC110VA・(誘導負荷cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC12W
1,130
949
1,044(税込)
当日出荷
39070744G7T-1122S DC24-パワーリレー11aプラグイン端子15以下(抵抗負荷)DC24W、AC110VA・(誘導負荷cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC12W
1,030
689
758(税込)
当日出荷
46594992G7T-1012S-DC12-パワーリレー11bプラグイン端子15以下(抵抗負荷)DC120W、AC440VA・(誘導負荷cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC48W、AC220VA
1,030
849
934(税込)
翌日出荷
返品不可
46595044G7T-1112S-AC100/110-パワーリレー11aプラグイン端子15以下(抵抗負荷)DC120W、AC440VA・(誘導負荷cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC48W、AC220VA
755
699
769(税込)
当日出荷
46595123G7T-1122S-DC100/110-パワーリレー11aプラグイン端子15以下(抵抗負荷)DC24W、AC110VA・(誘導負荷cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC12W
1,130
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
46595132G7T-1122S-DC12-パワーリレー11aプラグイン端子15以下(抵抗負荷)DC24W、AC110VA・(誘導負荷cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC12W
1,030
889
978(税込)
当日出荷
46595157G7T-1122S-DC48都度納期確認パワーリレー--プラグイン端子--
1,480
829
912(税込)
71日以内出荷
返品不可
46595202G7T-112S-DC12-パワーリレー11cプラグイン端子15以下(抵抗負荷)DC120W、AC440VA・(誘導負荷cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC48W、AC220VA
1,110
949
1,044(税込)
当日出荷
47902558G7T-1112S-DC24V---1aプラグイン端子--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46594965G7T-1012S-AC100/110-パワーリレー-----
725
取扱い終了
返品不可
46594974G7T-1012S-AC200/220-パワーリレー-----
オープン
取扱い終了
返品不可
46594983G7T-1012S-DC100/110-パワーリレー-----
オープン
取扱い終了
返品不可
46595001G7T-1012S-DC48-パワーリレー-----
オープン
取扱い終了
返品不可
46595017G7T-1022S-AC100/110-パワーリレー-----
オープン
取扱い終了
返品不可
46595026G7T-1022S-AC200/220-パワーリレー-----
オープン
取扱い終了
返品不可
46595035G7T-1022S-DC24-パワーリレー-----
オープン
取扱い終了
返品不可
46595053G7T-1112S-AC110/120-パワーリレー-----
725
取扱い終了
返品不可
46595062G7T-1112S-AC200/220-パワーリレー-----
930
取扱い終了
返品不可
46595071G7T-1112S-DC100/110-パワーリレー-----
オープン
取扱い終了
返品不可
46595087G7T-1112S-DC48-パワーリレー-----
オープン
取扱い終了
返品不可
46595096G7T-1122S-AC110/120-パワーリレー-----
715
取扱い終了
返品不可
46595105G7T-1122S-AC220/240-パワーリレー-----
985
取扱い終了
返品不可
46595114G7T-1122S-AC24-パワーリレー-----
715
取扱い終了
返品不可
46595141G7T-1122S-DC125-パワーリレー-----
オープン
取扱い終了
返品不可
46595166G7T-112S-AC100/110-パワーリレー-----
770
取扱い終了
返品不可
46595175G7T-112S-AC200/220-パワーリレー-----
790
取扱い終了
返品不可
46595184G7T-112S-A-DC100/110-パワーリレー-----
オープン
取扱い終了
返品不可
46595193G7T-112S-DC100/110-パワーリレー-----
オープン
取扱い終了
返品不可
46595211G7T-112S-DC48-パワーリレー-----
770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47902558G7T-1112S-DC24V39070717G7T-1112S DC24G7T-1112S-DC24V I/O リレー G7T omron(オムロン) 39070717I/O リレー G7Tomron(オムロン)1個
849
税込934
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39070701
2020-09-24
用途: センサ用制御機

小型で安定して安価である。安心して使える。オムロンは信頼できます。

対象商品 : 39070717
2020-08-26
用途: 射出成形機メンテナンス時

純正品の交換時に使用、メーカーに注文するより安価で助かります。

対象商品 : 39070717
2015-08-31
用途: 機械制御
株式会社瓜守材木店

問題ない

対象商品 : 39070701
2014-08-03
用途: 遠隔制御装置
河内電気

動作の信頼性を重視したので、使用の結果はok!であった。
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
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする