曜日別特売

サーフェス・マウントリレー G6J-Y

サーフェス・マウントリレー G6J-Y - omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6J-Y - omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6J-Y - omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6J-Y - omron(オムロン)

超小形2極スリムリレー。
高密度実装に対応。
コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。
標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。

用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
種類
定格電圧(V)
極数
接点構成
端子形状
動作時間(ms)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41097614G6J-2P-Y-DC12V1個----DPDT--
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
41202404G6J2PY12DC1個----DPDT--
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
46603961G6J-2FL-Y-DC121個都度納期確認シグナルリレーDC12-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
539
593(税込)
71日以内出荷
返品不可
39069292G6J-2P-Y DC121個-プリント基板用リレーDC1222cプリント基板用端子3以下(実力値/約1.6)
オープン
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
47843767G6J2FSY5DC1個----DPDT--
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
46603977G6J-2FL-Y-DC241個都度納期確認シグナルリレーDC24-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
649
714(税込)
71日以内出荷
返品不可
39069301G6J-2P-Y DC241個-プリント基板用リレーDC2422cプリント基板用端子3以下(実力値/約1.6)
オープン
639
703(税込)
当日出荷
46603986G6J-2FL-Y-DC31個都度納期確認シグナルリレーDC3-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
539
593(税込)
71日以内出荷
返品不可
39069317G6J-2P-Y DC51個-プリント基板用リレーDC522cプリント基板用端子3以下(実力値/約1.6)
オープン
529
582(税込)
当日出荷
46603995G6J-2FL-Y-DC4.51個都度納期確認シグナルリレーDC4.5-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
539
593(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604004G6J-2FL-Y-DC51個都度納期確認シグナルリレーDC5-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
539
593(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604013G6J-2FL-Y-DC91個都度納期確認シグナルリレーDC9-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
539
593(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604083G6J-2FS-Y-DC121個都度納期確認シグナルリレーDC12-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
539
593(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604092G6J-2FS-Y-DC241個都度納期確認シグナルリレーDC24-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
649
714(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604101G6J-2FS-Y-DC31個都度納期確認シグナルリレーDC3-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
539
593(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604117G6J-2FS-Y-DC4.51個都度納期確認シグナルリレーDC4.5-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
539
593(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604126G6J-2FS-Y-DC51個-シグナルリレーDC5-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
539
593(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604135G6J-2FS-Y-DC91個都度納期確認シグナルリレーDC9-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
539
593(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604205G6J-2P-Y-DC31個都度納期確認シグナルリレーDC3-2cプリント基板用端子-
オープン
539
593(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604214G6J-2P-Y-DC4.51個都度納期確認シグナルリレーDC4.5-2cプリント基板用端子-
オープン
539
593(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604223G6J-2P-Y-DC91個都度納期確認シグナルリレーDC9-2cプリント基板用端子-
オープン
539
593(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604232G6JU-2FL-Y-DC121個都度納期確認シグナルリレーDC12-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
559
615(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604241G6JU-2FL-Y-DC241個都度納期確認シグナルリレーDC24-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
649
714(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604257G6JU-2FL-Y-DC31個都度納期確認シグナルリレーDC3-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
549
604(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604266G6JU-2FL-Y-DC4.51個都度納期確認シグナルリレーDC4.5-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
549
604(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604275G6JU-2FL-Y-DC51個都度納期確認シグナルリレーDC5-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
549
604(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604284G6JU-2FL-Y-DC91個都度納期確認シグナルリレーDC9-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
559
615(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604354G6JU-2FS-Y-DC121個都度納期確認シグナルリレーDC12-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
559
615(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604363G6JU-2FS-Y-DC241個都度納期確認シグナルリレーDC24-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
649
714(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604372G6JU-2FS-Y-DC31個都度納期確認シグナルリレーDC3-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
549
604(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604381G6JU-2FS-Y-DC4.51個都度納期確認シグナルリレーDC4.5-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
549
604(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604397G6JU-2FS-Y-DC51個都度納期確認シグナルリレーDC5-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
549
604(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604406G6JU-2FS-Y-DC91個都度納期確認シグナルリレーDC9-2cサーフェス・マウント端子-
オープン
549
604(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604476G6JU-2P-Y-DC121個都度納期確認シグナルリレーDC12-2cプリント基板用端子-
オープン
559
615(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604485G6JU-2P-Y-DC241個都度納期確認シグナルリレーDC24-2cプリント基板用端子-
オープン
649
714(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604494G6JU-2P-Y-DC31個都度納期確認シグナルリレーDC3-2cプリント基板用端子-
オープン
549
604(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604503G6JU-2P-Y-DC4.51個都度納期確認シグナルリレーDC4.5-2cプリント基板用端子-
オープン
549
604(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604512G6JU-2P-Y-DC51個都度納期確認シグナルリレーDC5-2cプリント基板用端子-
オープン
549
604(税込)
71日以内出荷
返品不可
46604521G6JU-2P-Y-DC91個都度納期確認シグナルリレーDC9-2cプリント基板用端子-
オープン
549
604(税込)
71日以内出荷
返品不可
47667595G6J2PY24DC1個----DPDT--
オープン
369
406(税込)
取扱停止中
返品不可
47843733G6J2FSY3DC1個----DPDT--
オープン
289
318(税込)
取扱停止中
返品不可
47933245G6J-2FL-Y-DC5V1個----DPDT--
オープン
499
549(税込)
取扱停止中
返品不可
47663928G6JU2FSY5DC1個----DPDT--
オープン
369
406(税込)
取扱停止中
返品不可
27081679G6J-2FS-Y-TR5VDC1個----DPDT--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
27081654G6J-2FL-YDC4.5V1個----DPDT--
オープン
取扱い終了
返品不可
41097596G6J-2P-Y-DC3V1個----DPDT--
オープン
取扱い終了
返品不可
47666737G6JU-2P-Y-DC4.5V1個----DPDT--
オープン
取扱い終了
返品不可
47843679G6J-2P-Y-DC24V1個----DPDT--
オープン
取扱い終了
返品不可
47843706G6J-2FL-Y-DC24V1個----DPDT--
オープン
取扱い終了
返品不可
46604022G6J-2FL-Y-TR-DC121パック(800個)-シグナルリレー--2cサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27081679G6J-2FS-Y-TR5VDC54834650XG4A-3431G6J-2FS-Y-TR5VDC XG4A-3431 omron(オムロン) 54834650XG4A-3431omron(オムロン)1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする