曜日別特売

サーフェス・マウントリレー G6L

サーフェス・マウントリレー G6L - omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6L - omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6L - omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6L - omron(オムロン)
(2件のレビュー)

世界最低背クラスの超薄型1極フラットリレー。
実装面積を20%、体積約64%減少(オムロン社製形G5V-1比)して高密度実装に対応。
サーフェス・マウント型も品揃え。
標準形式でUL/CSA規格取得。
鉛を全廃。
RoHS適合品。

用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器、娯楽/アミューズメント機器、防災防犯機器など
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
種類
定格電圧(V)
形状
極数
接点構成
端子形状
取付方式
動作時間(ms)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39069414G6L-1F DC51個都度納期確認プリント基板用リレーDC5プラスチック・シール形11aサーフェス・マウント端子-5以下(実力値/約1.1)
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
46605492G6L-1F-DC121個都度納期確認シグナルリレーDC12--1aサーフェス・マウント端子--
オープン
359
395(税込)
81日以内出荷
返品不可
46605501G6L-1F-DC241個都度納期確認シグナルリレーDC24--1cサーフェス・マウント端子--
オープン
379
417(税込)
81日以内出荷
返品不可
39069423G6L-1P DC121個-プリント基板用リレーDC12プラスチック・シール形11aプリント基板用端子-5以下(実力値/約1.1)
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
46605517G6L-1F-DC31個都度納期確認シグナルリレーDC3--1cサーフェス・マウント端子--
オープン
359
395(税込)
81日以内出荷
返品不可
39069432G6L-1P DC4.51個都度納期確認プリント基板用リレーDC4.5プラスチック・シール形11aプリント基板用端子-5以下(実力値/約1.1)
オープン
329
362(税込)
81日以内出荷
返品不可
46605526G6L-1F-DC4.51個都度納期確認シグナルリレーDC4.5--1aサーフェス・マウント端子--
オープン
359
395(税込)
81日以内出荷
返品不可
39069441G6L-1P DC51個-プリント基板用リレーDC5プラスチック・シール形11aプリント基板用端子-5以下(実力値/約1.1)
オープン
359
395(税込)
当日出荷
46605587G6L-1P-DC241個-シグナルリレーDC24--1cプリント基板用端子--
オープン
379
417(税込)
当日出荷
46605596G6L-1P-DC31個都度納期確認シグナルリレーDC3--1cプリント基板用端子--
オープン
359
395(税込)
81日以内出荷
返品不可
27081749G6L-1F-12VDC1個-----SPNO---
オープン
取扱い終了
返品不可
47844004G6L-1P 5DC1個-----SPNO-基板実装-
オープン
取扱い終了
返品不可
46605535G6L-1F-TR-DC121パック(1000個)-シグナルリレー---1cサーフェス・マウント端子--
オープン
取扱い終了
返品不可
46605544G6L-1F-TR-DC241パック(1000個)-シグナルリレー---1cサーフェス・マウント端子--
オープン
取扱い終了
返品不可
46605553G6L-1F-TR-DC31パック(1000個)-シグナルリレー---1cサーフェス・マウント端子--
オープン
取扱い終了
返品不可
46605562G6L-1F-TR-DC4.51パック(1000個)-シグナルリレー---1cサーフェス・マウント端子--
オープン
取扱い終了
返品不可
46605571G6L-1F-TR-DC51パック(1000個)-シグナルリレー---1cサーフェス・マウント端子--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39069441
2022-10-21
用途: 生産設備
製造業

梱包の問題で足が曲がっている時があります。
改善していただければと思います。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 46605526
2014-09-02
用途: 試作品

在庫があるかのように、表示するのはやめてほしい。
欠品しているならちゃんと欠品の表示をしてもらいたい。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする