曜日別特売

パワーリレー G7X

パワーリレー G7X - omron(オムロン)

しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。
DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。
アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。
各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。
メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。
高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。
絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。

用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点)接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点)使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
定格電圧(V)
極数
接点構成
端子形状
動作時間(ms)
最大開閉容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46644604G7X-4BP-JD-DC12-パワーリレー-4メイン接点: 2a、補助接点: 1a1bねじ端子(メイン接点)プリント基板端子(その他)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度23℃にて)(参考値)メイン接点/DC3300W、補助接点/(抵抗負荷)AC220VA・DC33W、(誘導負荷cosΦ=0.4・L/R=7ms)AC110VA・DC11W
9,500
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
46644613G7X-4BP-JD-DC48都度納期確認パワーリレー-4メイン接点: 2a、補助接点: 1a1bねじ端子(メイン接点)プリント基板端子(その他)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度23℃にて)(参考値)メイン接点/DC3300W、補助接点/(抵抗負荷)AC220VA・DC33W、(誘導負荷cosΦ=0.4・L/R=7ms)AC110VA・DC11W
9,500
8,998
9,898(税込)
61日以内出荷
返品不可
39070841G7X-4BP-JD DC100/110-制御盤用リレー-4メイン接点: 2a、補助接点: 1a1bねじ端子(メイン接点)プリント基板端子(その他)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度23℃にて)(参考値)メイン接点/DC3300W、補助接点/(抵抗負荷)AC220VA・DC33W、(誘導負荷cosΦ=0.4・L/R=7ms)AC110VA・DC11W
9,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
39070857G7X-4BP-JD DC24-制御盤用リレー-4メイン接点: 2a、補助接点: 1a1bねじ端子(メイン接点)プリント基板端子(その他)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度23℃にて)(参考値)メイン接点/DC3300W、補助接点/(抵抗負荷)AC220VA・DC33W、(誘導負荷cosΦ=0.4・L/R=7ms)AC110VA・DC11W
9,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
27081855G7X-4BP-JD DC12V--DC12-2a(メイン接点)、1a1b(補助接点)ねじ端子(メイン接点)プリント基板端子(その他)30以下-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする