曜日別特売

パワーリレー G6RN

パワーリレー G6RN - omron(オムロン)パワーリレー G6RN - omron(オムロン)パワーリレー G6RN - omron(オムロン)パワーリレー G6RN - omron(オムロン)

1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。
高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。
小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。
消費電力220mWの高感度。
絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
使用周囲温度は85℃を満足。
標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。

用途制御機器RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
定格電圧(V)
極数
接点構成
端子形状
動作時間(ms)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40801654G6RN-1A 5DC--DC5-SPNO--
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
46642477G6RN-1A-DC12-パワーリレーDC12-1aプリント基板用端子-
オープン
399
439(税込)
当日出荷
41098585G6RN-1 24DC--DC24-SPDT--
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
46642486G6RN-1A-DC5都度納期確認パワーリレーDC5-1aプリント基板用端子-
オープン
369
406(税込)
81日以内出荷
返品不可
46642495G6RN-1A-DC6都度納期確認パワーリレーDC6-1aプリント基板用端子-
オープン
369
406(税込)
81日以内出荷
返品不可
46642504G6RN-1-DC6都度納期確認パワーリレーDC6-1cプリント基板用端子-
オープン
369
406(税込)
81日以内出荷
返品不可
39069466G6RN-1 DC12-パワーリレーDC1211cプリント基板用端子15以下
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
39069475G6RN-1 DC24-パワーリレーDC2411cプリント基板用端子15以下
オープン
389
428(税込)
当日出荷
39069484G6RN-1 DC5-パワーリレーDC511cプリント基板用端子15以下
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
39069493G6RN-1A DC24-パワーリレーDC2411aプリント基板用端子15以下
オープン
389
428(税込)
当日出荷
41098576G6RN-1 12DC--DC12-SPDT--
オープン
399
439(税込)
欠品中
返品不可
40801627G6RN-1A 24DC--DC24-SPNO--
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40801627G6RN-1A 24DC39069493G6RN-1A DC24G6RN-1A 24DC パワーリレー G6RN omron(オムロン) 39069493パワーリレー G6RNomron(オムロン)1個
389
税込428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3160:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする