ソリッドステート・タイマ H3DS

ソリッドステート・タイマ H3DS - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3DS - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3DS - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3DS - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3DS - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3DS - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。
0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。
UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。
EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。
特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。
「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。

取付方式DINレール取付保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85内容量1個
注意
※目盛を0方向へ回し切って設定することで瞬時出力します。シーケンスチェックにご利用ください。
※電源電圧をDC24Vで使用時は、約0.5Aの突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときは注意が必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
タイプ
電源
電源電圧(V)
入力方式
入力電圧(V)
タイマ機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47659484H3DS-XL--外部AC/DC24~230--シングル
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
39072905H3DS-AL AC/DC-オンディレータイプ-AC24~230/DC24~48-Hレベル:AC20.4~253/DC20.4~52.8、Lレベル:AC/DC0~2.4-
5,950
4,998
5,498(税込)
当日出荷
47659493H3DS-GL--外部AC24~230、DC24~48--シングル
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
39072914H3DS-ML AC/DC8動作マルチタイマ8動作マルチタイマ-AC24~230/DC24~48電圧入力Hレベル:AC20.4~253/DC20.4~52.8、Lレベル:AC/DC0~2.4-
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
47820353H3DS-FL--外部AC24~230、DC24~48--多機能
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
39072923H3DS-SL AC/DC4動作マルチタイマ4動作マルチタイマ-AC24~230/DC24~48-Hレベル:AC20.4~253/DC20.4~52.8、Lレベル:AC/DC0~2.4-
6,250
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39072914
2018-02-09
用途: 試作用

問題なく使用させていただいております。
特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする