曜日別特売

マルチカウンタ/タイマ H8BM

マルチカウンタ/タイマ H8BM - omron(オムロン)

9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。
(カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます)
メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。
前予報表示・設備停止出力機能も搭載。
設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。
設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。
コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。
誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。
出力をNPN/PNPマルチ化。
直流2線式センサ直接接続可。

入力信号
(最小入力信号幅)
カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)
カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)
リセット入力 : 100ms
短絡有効入力 : 30ms
カウンタNo.選択入力 : 30ms
入出力禁止入力 : 16.7ms
(電圧入力)
”H”レベルDC16~26.4V
”L”レベルDC0~3V
(入力抵抗約2.2kΩ)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
(導電部端子と露出した非充電金属部間)
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ
(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)
±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)
インパルス電圧(V)
1k(電源端子間)
1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)
静電気耐力
8kV(誤動作)
15kV(破壊)
適合安全規格
UL508/CSA C22.2 No.14
EN61326
仕様タイムカウント動作:有り質量(g)約250(本体のみ)電源(V)DC24 (リップル20%以下)保護構造IP54防油形(前面操作部)耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min消費電力約1.7W(DC26.4V時)ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)表示モード加算表示復帰方式手動リセット、 外部リセット耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)ワンショット時間20ms許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)外部接続ねじ締め端子バックライト(LCD)有り内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
桁数
表示方式
カウンタ
接続方法
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39075172H8BM-RA DC24DC246桁7セグメントLCDによる計数値、 プリセット値、 カウンタNo.表示、 エラー表示
LCDキャラクタによるモード、 リセット、 入出力禁止、 再モニタ表示、キープロテクト表示
LCDキャラクタとLEDによる出力表示
(内蔵)9(カウンタNo.1~9)外部:ねじ締め端子埋込み取りつけ
77,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
39075181H8BM-RAD DC24DC246桁7セグメントLCDによる計数値、 プリセット値、 カウンタNo.表示、 エラー表示
LCDキャラクタによるモード、 リセット、 入出力禁止、 再モニタ表示、キープロテクト表示
LCDキャラクタとLEDによる出力表示
(内蔵)9(カウンタNo.1~9)外部:ねじ締め端子埋込み取りつけ
73,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075197H8BM-RB DC24DC246桁7セグメントLCDによる計数値、 プリセット値、 カウンタNo.表示、 エラー表示
LCDキャラクタによるモード、 リセット、 入出力禁止、 再モニタ表示、キープロテクト表示
LCDキャラクタとLEDによる出力表示
(内蔵)9(カウンタNo.1~9)外部:ねじ締め端子埋込み取りつけ
77,000
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
返品不可
39075206H8BM-RBD DC24DC246桁7セグメントLCDによる計数値、 プリセット値、 カウンタNo.表示、 エラー表示
LCDキャラクタによるモード、 リセット、 入出力禁止、 再モニタ表示、キープロテクト表示
LCDキャラクタとLEDによる出力表示
(内蔵)9(カウンタNo.1~9)外部:ねじ締め端子埋込み取りつけ
73,000
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする