曜日別特売

極超小形基本スイッチ J-7

極超小形基本スイッチ J-7 - omron(オムロン)極超小形基本スイッチ J-7 - omron(オムロン)極超小形基本スイッチ J-7 - omron(オムロン)

極超小形にもかかわらず、7Aの高容量開閉が可能
極超小形にもかかわらず、高容量開閉(7A AC250V)が可能なスナップアクション・スイッチ。
制御用スイッチとして厳しいスペース効率が要求される用途に使用可能。

耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)端子種別はんだづけ端子保護等級IEC IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性5万回以上(20回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)最大200( ピン押ボタン形の場合)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:400、電気的:30材質(接点)銀合金+金メッキ接点間隔(mm)0.35内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
接点仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39075337J-7ピン押ボタン形リベット
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39075434J-7-Vヒンジ・短レバー形リベット
オープン
2,498
2,748(税込)
51日以内出荷
返品不可
39075443J-7-V2ヒンジ・ローラ・レバー形リベット
オープン
2,498
2,748(税込)
121日以内出荷
返品不可
39075452J-7-V22ヒンジ・ローラ・短レバー形リベット
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
39075461J-7-V3ヒンジ・レバー形リベット
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39075477J-7-V4ヒンジ・長レバー形リベット
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする