| 46566886 | K3FP-RS-UI | 測温抵抗体変換器 | DC24 | ねじ接続(M3) | DC0~20mA、DC4~20mA、DC20~0mA、DC20~4mA、DC0~5V、DC1~5V、DC0~10V、DC10~0V (ディップスイッチによる選択) | | ¥34,000 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 46566904 | K3FP-VS-UI-2I | 直流入力変換器(2出力形) | DC24 | ねじ接続(M3) | DC0~20mA、DC4~20mA(ディップスイッチによる選択) | | ¥47,000 | ¥44,980 | ¥49,478(税込) |
| |
|
| 46566913 | K3FP-YV-I-I | 直流電流アイソレータ | DC24 | ねじ接続(M3) | DC0(4)~20mA | | ¥29,000 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 39076247 | K3FP-TS-UI | カップル変換器 | DC12~24 | ねじ接続(M3) | DC0~20mA、DC4~20mA、DC20~0mA、DC20~4mA、DC0~5V、DC1~5V、DC0~10V、DC10~0V (ディップスイッチによる選択) | | ¥34,000 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 39076256 | K3FP-VS-UI-UI | 直流入力変換器 | DC24 | ねじ接続(M3) | DC0~20mA、DC4~20mA、DC0~10V、DC2~10V、DC0~5V、DC1~5V (ディップスイッチによる選択) | | ¥43,000 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 39076265 | K3FP-YV-U-U | 直流電圧アイソレータ | DC24 | ねじ接続(M3) | DC-10(0)~+10V | | ¥29,000 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 46566895 | K3FP-SN1-I-I | - | - | - | - | | | |