曜日別特売

分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N

分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N - omron(オムロン)分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N - omron(オムロン)分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N - omron(オムロン)分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N - omron(オムロン)分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N - omron(オムロン)分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N - omron(オムロン)分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N - omron(オムロン)分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N - omron(オムロン)
標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回内容量1個
全37種類を絞り込む
種別
37種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
商品状態
種別
定格電圧(V)
動作時間
出力接点
接点容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46698592K2ZC-K2CA-N-A--過電流継電器-(整定範囲)0.25-0.5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10トリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
67,50062,980
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46698601K2ZC-K2DS-N1都度納期確認-短絡方向継電器AC110(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.5-2sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
280,000269,800
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46698617K2ZC-K2DS-N-A都度納期確認-短絡方向継電器AC110(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.5-2sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
315,000299,800
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
46698626K2ZC-K2FA-N--過周波数継電器AC110(整定範囲)0.1-9.9s 0.1sステップトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
96,00079,980
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46698635K2ZC-K2FA-N-A都度納期確認-過周波数継電器AC110(整定範囲)0.1-9.9s 0.1sステップトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
124,000109,800
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
46698644K2ZC-K2FU-N-A都度納期確認-不足周波数継電器AC110(整定範囲)0.1-9.9s 0.1sステップトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
124,000109,800
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
46698653K2ZC-K2FX-N都度納期確認-周波数変化率継電器AC100/110(整定範囲)0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
550,000539,800
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46698662K2ZC-K2GA-N--地絡継電器-整定範囲:0.2sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
37,00029,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46698671K2ZC-K2GA-N-A都度納期確認-地絡継電器-整定範囲:0.2sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
61,50055,980
55,980
61,578(税込)
51日以内出荷
返品不可
39076021K2ZC-K2CA-N--過電流継電器-(整定範囲)0.25-0.5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10トリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
41,00032,980
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46698687K2ZC-K2GF-N--地絡方向継電器AC110/190整定範囲:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.5-2sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
155,000149,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46698696K2ZC-K2GF-N-A都度納期確認-地絡方向継電器AC110/190整定範囲:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.5-2sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
173,000169,800
169,800
186,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
46698705K2ZC-K2GS-N-A都度納期確認-地絡方向継電器3810(6600電路完全地絡電圧)(整定範囲)0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.6sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
158,000149,800
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
46698723K2ZC-K2GV-NT--地絡過電圧継電器AC110/190(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
72,00066,980
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46698732K2ZC-K2VA-N-A--過電圧継電器AC110(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.5-2-5sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
78,00067,980
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46698741K2ZC-K2VU-N-A都度納期確認-不足電圧継電器(三相用)AC110三相(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
158,000149,800
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
46698757K2ZC-K2VU-NS--不足電圧継電器(三相用)AC110単相(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
50,00047,980
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46698766K2ZC-K2VU-NS-A都度納期確認-不足電圧継電器(三相用)AC110単相(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
78,00067,980
67,980
74,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
46698775K2ZC-K2WR-NR-A都度納期確認-分散型電源対応 系統連系用複合継電器AC110(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10秒トリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
95,00083,980
83,980
92,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
39076037K2ZC-K2DS-N--短絡方向継電器AC110(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.5-2sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
280,000239,800
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46698784K2ZC-K2WR-NT--分散型電源対応 系統連系用複合継電器AC110(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10秒トリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
132,000129,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46698793K2ZC-K2WU-NA-A都度納期確認-不足電力継電器(三相平衡負荷用)AC110(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
116,00095,980
95,980
105,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
46698802K2ZC-K2WU-NT--不足電力継電器(三相平衡負荷用)AC110(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
155,000149,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46698827K2ZC-PSU-N-A都度納期確認-ユニット形----
72,00065,980
65,980
72,578(税込)
51日以内出荷
返品不可
39076046K2ZC-K2FU-N--不足周波数継電器AC110(整定範囲)0.1-9.9s 0.1sステップトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
96,00079,980
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39076055K2ZC-K2GS-N--地絡方向継電器3810(6600電路完全地絡電圧)(整定範囲)0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.6sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
130,000119,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39076073K2ZC-K2GW-N--地絡方向・地絡過電圧継電器3810(6600電路完全地絡電圧)(整定範囲)DGR:0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.6s
OVGR:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10s
DGR要素:1a、OVGR要素:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
174,000169,800
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076082K2ZC-K2VA-N--過電圧継電器AC110(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.5-2-5sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
50,00047,980
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39076091K2ZC-K2VU-N--不足電圧継電器(三相用)AC110三相(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
130,000119,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39076107K2ZC-K2VW-N--過電圧・不足電圧継電器AC110(整定範囲)UVR:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10s
OVR:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.5-2-5s
UVR要素:1a、OVR要素:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
142,000129,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39076116K2ZC-K2WR-NR--逆電力継電器(三相平衡負荷用)AC110(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
66,00058,980
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39076125K2ZC-K2WR-NS--分散型電源対応 系統連系用複合継電器AC110(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10秒トリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
102,00083,980
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39076134K2ZC-K2WU-NA--不足電力継電器(三相平衡負荷用)AC110(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
86,50075,980
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
25149646K2ZC-K2VA-N【ワケあり】-※理由あり(未使用・未開封)過電圧継電器AC110(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.5-2-5sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
50,00047,900
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
46698811K2ZC-PS--別置き形----
26,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
39076064K2ZC-K2GV-NC--地絡過電圧継電器3810(6600電路完全地絡電圧)(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46698714K2ZC-K2GV-NC-A--地絡過電圧継電器AC110/190(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10sトリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
94,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46698811K2ZC-PS39076152K2ZC-PS DENGEN ADAPTORK2ZC-PS 分散型電源対応系統連系用複合継電器用電源アダプター K2ZC-N omron(オムロン) 39076152分散型電源対応系統連系用複合継電器用電源アダプター K2ZC-Nomron(オムロン)1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました。
39076064K2ZC-K2GV-NC66491242K2ZC-K2GV-NUC24VDC画像準備中分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□Comron(オムロン)1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする