曜日別特売

分散型電源対応系統連系用複合継電器用ユニットケース K2ZC-N

分散型電源対応系統連系用複合継電器用ユニットケース K2ZC-N - omron(オムロン)分散型電源対応系統連系用複合継電器用ユニットケース K2ZC-N - omron(オムロン)分散型電源対応系統連系用複合継電器用ユニットケース K2ZC-N - omron(オムロン)分散型電源対応系統連系用複合継電器用ユニットケース K2ZC-N - omron(オムロン)分散型電源対応系統連系用複合継電器用ユニットケース K2ZC-N - omron(オムロン)分散型電源対応系統連系用複合継電器用ユニットケース K2ZC-N - omron(オムロン)

分散型電源を電力系統に連系するための保護継電器がさらに小さく、保護ユニットも充実
エネルギーの総合効率を高めるコージェネレーションシステムや、自然エネルギーを利用する風力発電など、分散型電源の普及が進んできています。本継電器は、分散型電源における需要家内事故や分散型電源と連系する電力線事故を検知して、系統・システムを保護する保護継電器です。
本継電器は資源エネルギー庁から示された「系統連系技術要件ガイドライン」に記載されている機種・機能を満足し、20数機種のラインアップにより最適な保護システムを構築することができます。
発電機用と受電端/構内フィーダーにも対応可能。
2種類の継電器要素をもつユニットを品揃え。
各ユニットに可変できる動作時間回路が内蔵されており、協調設計が容易。
継電器をロックするロック端子を全機種に搭載。
DSRは、電圧が突然ゼロになるような短絡事故時においても、確実に方向性を判定。
配線容易なカバー付き2段チドリ端子台を採用。

付属品固定ねじ(M6×25)4個内容量1個
注意
※形K2ZC-Nはユニットを任意に組み合わせて使用します。システムの構成に基づいて必要なケースを選定してください。ケース内に余りスペースが出た場合にはフリーユニット(形K2ZC-PN-N)をご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種別
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39075976K2ZC-C-N2--角胴埋込形約1
23,00022,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39075985K2ZC-C-N3--角胴埋込形約1.2
31,50029,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39075994K2ZC-C-N4--角胴埋込形約1.5
37,00035,980
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39076003K2ZC-C-N5--角胴埋込形約1.8
42,50039,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39076012K2ZC-C-N6--角胴埋込形約2
48,50046,980
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39075967K2ZC-C-N1--角胴埋込形約0.8
21,00019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39076143K2ZC-PN-N---約0.3
14,10013,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
53528626K2ZC-C-N1【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済)1ユニットケース角胴埋込形約0.8
21,00019,900
15,900
アウトレット
17,490(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
07394330K2ZC-C-N3【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)-角胴埋込形約1.2
31,50029,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする