零相電圧検出装置 VOC-1MS2

零相電圧検出装置 VOC-1MS2 - omron(オムロン)

形K2GS 地絡方向継電器や形K2GV-C 地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために関連機器をセットしたものです。

耐電圧
高圧端子と取りつけ端子間:AC22000V 1min
低圧端子と取りつけ端子間:AC 2000V 1min
セット内容零相電圧検出用コンデンサ(形VOC-1M)、零相電圧検出用コンデンサキャップ、零相電圧変換器(形K3P-M)、ケーブル 1m質量(g)約550(個)定格周波数(Hz)50/60定格容量250pF絶縁抵抗(MΩ)高圧端子と取りつけ端子間1000以上(DC1000Vメガにて)使用環境屋内(気中)使用周囲温度(℃)-20~+60絶縁階級6号A(JEC1201)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波 高圧端子と取りつけ端子間:波高値 65000V内容量1台
注意
※形K3P-Mは単品販売しておりません。形K3P-M は形VOC-1M とセット調整を実施して出荷しておりますので、形VOC-1Mとのセット品 形VOC-1MS2としてのみ販売しております。(形VOC-1Mも単品販売しておりません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39100801VOC-1MS2 (VOC K3P CAP CABLE)AC6600形K2GS-H、形K2GS-B、形K2GV-C、形K2ZC-K2GS-N、形K2ZC-K2GV-NC
79,500
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする