タイムインターバルメータ K3HB-P

タイムインターバルメータ K3HB-P - omron(オムロン)
内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
電源電圧(V)
適合センサ
表示桁数
表示範囲
入力種類
機能
表示方式
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39076423K3HB-PNB-A1 AC100-240-AC100~240ON時残留電圧:3V以下
OFF時漏れ電流:1.5mA以下
負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事、5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
5桁-19999~99999NPN/電圧パルススケーリング機能、計測動作選択、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセットネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示パネル取付
41,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46628014K3HB-PNB-ABCD1-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
51,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46628023K3HB-PNB-ABCD1-AC100-240-AC100~240-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
51,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46628075K3HB-PNB-CPAC11-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
47,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46628084K3HB-PNB-CPAC11-AC100-240-AC100~240-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
47,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46628093K3HB-PNB-CPAC21-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
48,500
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46628102K3HB-PNB-CPAC21-AC100-240-AC100~240-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
48,500
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46628111K3HB-PNB-FLK1AT11-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
52,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46628127K3HB-PNB-FLK1AT11-AC100-240-AC100~240-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
52,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46628136K3HB-PNB-FLK3AT11-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
52,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46628145K3HB-PNB-FLK3AT11-AC100-240-AC100~240-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
52,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46628154K3HB-PNB-L1AT11-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
69,000
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46628163K3HB-PNB-L1AT11-AC100-240-AC100~240-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
69,000
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46628172K3HB-PNB-L2AT11-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
69,000
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46628181K3HB-PNB-L2AT11-AC100-240-AC100~240-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
69,000
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46628224K3HB-PPB-ABCD1-AC100-240-AC100~240-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
51,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46628233K3HB-PPB-AT11-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
48,500
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46628303K3HB-PPB-FLK1AT11-AC100-240-AC100~240-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
52,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
47667839K3HB-PPB 100/240VAC【電流】AC--------
オープン
55,980
61,578(税込)
取扱停止中
返品不可
46628005K3HB-PNB-A1-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
41,500
取扱い終了
返品不可
46628032K3HB-PNB-A-DRT1-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
69,000
取扱い終了
返品不可
46628041K3HB-PNB-A-DRT1-AC100-240-AC100~240-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
69,000
取扱い終了
返品不可
46628057K3HB-PNB-AT11-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
48,500
取扱い終了
返品不可
46628066K3HB-PNB-AT11-AC100-240-AC100~240-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
48,500
取扱い終了
返品不可
46628197K3HB-PPB-A1-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
41,500
取扱い終了
返品不可
46628206K3HB-PPB-A1-AC100-240-AC100~240-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
41,500
取扱い終了
返品不可
46628215K3HB-PPB-ABCD1-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
51,000
取扱い終了
返品不可
46628242K3HB-PPB-AT11-AC100-240-AC100~240-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
48,500
取扱い終了
返品不可
46628251K3HB-PPB-CPAC11-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
47,000
取扱い終了
返品不可
46628267K3HB-PPB-CPAC11-AC100-240-AC100~240-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
47,000
取扱い終了
返品不可
46628276K3HB-PPB-CPAC21-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
48,500
取扱い終了
返品不可
46628285K3HB-PPB-CPAC21-AC100-240-AC100~240-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
48,500
取扱い終了
返品不可
46628294K3HB-PPB-FLK1AT11-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
52,000
取扱い終了
返品不可
46628312K3HB-PPB-FLK3AT11-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
52,000
取扱い終了
返品不可
46628321K3HB-PPB-FLK3AT11-AC100-240-AC100~240-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
52,000
取扱い終了
返品不可
46628337K3HB-PPB-L1AT11-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
69,000
取扱い終了
返品不可
46628346K3HB-PPB-L1AT11-AC100-240-AC100~240-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
69,000
取扱い終了
返品不可
46628355K3HB-PPB-L2AT11-AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
69,000
取扱い終了
返品不可
46628364K3HB-PPB-L2AT11-AC100-240-AC100~240-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
69,000
取扱い終了
返品不可
55991783K3HB-PNB-A1 AC/DC24-AC/DC24-5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
32,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする