| 47659825 | K3MAFA224VACVDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
| 39077044 | K3MA-F AC/DC24 | AC/DC24 | オン時残留電圧:2.5V以下 オフ時漏れ電流:0.1mA以下 負荷電流:15mA以上の開閉容量を持っていること。5mA以下の負荷電流を確実に開閉できること。 | 7セグメントデジタル表示 | ゼロ:上位桁ゼロサプレス | 5桁 | -19999~99999 | 回転パルス | なし | スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能 ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値) 比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999) スケーリングティーチ機能、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回、オートゼロ時間、起動補償タイマ、設定変更プロテクト機能、設定値初期化、表示自動復帰時間) | パネル取付 | | ¥37,000 | ¥36,980 | ¥40,678(税込) |
| |
|
| 08587713 | K3MA-F AC100-240V | AC100~240 | オン時残留電圧:2.5V以下 オフ時漏れ電流:0.1mA以下 負荷電流:15mA以上の開閉容量を持っていること。5mA以下の負荷電流を確実に開閉できること。 | 7セグメントデジタル表示 | ゼロ:上位桁ゼロサプレス | 5桁 | -19999~99999 | 回転パルス | なし | スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能 ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値) 比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999) スケーリングティーチ機能、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回、オートゼロ時間、起動補償タイマ、設定変更プロテクト機能、設定値初期化、表示自動復帰時間) | パネル取付 | | ¥37,000 | ¥36,980 | ¥40,678(税込) |
| |
|
| 39077062 | K3MA-F-A2 AC/DC24 | AC/DC24 | オン時残留電圧:2.5V以下 オフ時漏れ電流:0.1mA以下 負荷電流:15mA以上の開閉容量を持っていること。5mA以下の負荷電流を確実に開閉できること。 | 7セグメントデジタル表示 | ゼロ:上位桁ゼロサプレス | 5桁 | -19999~99999 | 回転パルス | リレー接点出力(2出力、各1a) | スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能 ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値) 比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999) スケーリングティーチ機能、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回、オートゼロ時間、起動補償タイマ、設定変更プロテクト機能、設定値初期化、表示自動復帰時間) | パネル取付 | | ¥44,000 | ¥42,980 | ¥47,278(税込) |
| |
|
| 08587722 | K3MA-F-A2 AC100-240V | AC100~240 | オン時残留電圧:2.5V以下 オフ時漏れ電流:0.1mA以下 負荷電流:15mA以上の開閉容量を持っていること。5mA以下の負荷電流を確実に開閉できること。 | 7セグメントデジタル表示 | ゼロ:上位桁ゼロサプレス | 5桁 | -19999~99999 | 回転パルス | リレー接点出力(2出力、各1a) | スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能 ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値) 比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999) スケーリングティーチ機能、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回、オートゼロ時間、起動補償タイマ、設定変更プロテクト機能、設定値初期化、表示自動復帰時間) | パネル取付 | | ¥44,000 | ¥42,980 | ¥47,278(税込) |
| |
|
| 39077053 | K3MA-F AC100-240 | AC100~240 | オン時残留電圧:2.5V以下 オフ時漏れ電流:0.1mA以下 負荷電流:15mA以上の開閉容量を持っていること。5mA以下の負荷電流を確実に開閉できること。 | 7セグメントデジタル表示 | ゼロ:上位桁ゼロサプレス | 5桁 | -19999~99999 | 回転パルス | なし | スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能 ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値) 比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999) スケーリングティーチ機能、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回、オートゼロ時間、起動補償タイマ、設定変更プロテクト機能、設定値初期化、表示自動復帰時間) | パネル取付 | | | 代替品有 |
| 39077071 | K3MA-F-A2 AC100-240 | AC100~240 | オン時残留電圧:2.5V以下 オフ時漏れ電流:0.1mA以下 負荷電流:15mA以上の開閉容量を持っていること。5mA以下の負荷電流を確実に開閉できること。 | 7セグメントデジタル表示 | ゼロ:上位桁ゼロサプレス | 5桁 | -19999~99999 | 回転パルス | リレー接点出力(2出力、各1a) | スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能 ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値) 比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999) スケーリングティーチ機能、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回、オートゼロ時間、起動補償タイマ、設定変更プロテクト機能、設定値初期化、表示自動復帰時間) | パネル取付 | | | 代替品有 |
| 55990837 | K3MA-F AC100-240 | AC100~240 | オン時残留電圧:2.5V以下 オフ時漏れ電流:0.1mA以下 負荷電流:15mA以上の開閉容量を持っていること。5mA以下の負荷電流を確実に開閉できること。 | 7セグメントデジタル表示 | ゼロ:上位桁ゼロサプレス | 5桁 | -19999~99999 | 回転パルス | なし | スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能 ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値) 比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999) スケーリングティーチ機能、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回、オートゼロ時間、起動補償タイマ、設定変更プロテクト機能、設定値初期化、表示自動復帰時間) | パネル取付 | | | 代替品有 |
| 55990846 | K3MA-F-A2 AC100-240 | AC100~240 | オン時残留電圧:2.5V以下 オフ時漏れ電流:0.1mA以下 負荷電流:15mA以上の開閉容量を持っていること。5mA以下の負荷電流を確実に開閉できること。 | 7セグメントデジタル表示 | ゼロ:上位桁ゼロサプレス | 5桁 | -19999~99999 | 回転パルス | リレー接点出力(2出力、各1a) | スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能 ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値) 比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999) スケーリングティーチ機能、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回、オートゼロ時間、起動補償タイマ、設定変更プロテクト機能、設定値初期化、表示自動復帰時間) | パネル取付 | | | 代替品有 |
| 47821209 | K3MA-F-A2 AC100-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |