omron(オムロン)
小型電力量センサ用 分割型変流器(CT)
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)
-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
耐電圧
出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min
定格周波数(Hz)
50/60
保存温度(℃)
-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
内容量
1個
注意
※形KM20-B40/-FLK以外の商品にはご使用できません。
※従来品(形KM20-A**)と形KM20-B40では、使用する専用変流器(CT)の種類が異なります。それぞれの専用変流器(CT)の互換性がありませんので、混用することはできません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
定格一次電流(A)
定格二次電流(A)
内径(Φmm)
出力端子
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39077604
KM20-CTF-5A
7.9以下
5
専用出力
(CT)10
M3ねじ
¥
4,450
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
39077595
KM20-CTF-50A
9.5以下
50
専用出力
(CT)10
M3ねじ
¥
4,450
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
39077561
KM20-CTF-100A
14.5以下
100
専用出力
(CT)16
M3ねじ
¥
5,050
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
39077577
KM20-CTF-200A
24.0以下
200
専用出力
(CT)24
M3ねじ
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
39077586
KM20-CTF-400A
35.5以下
400
専用出力
(CT)37
M3ねじ
¥
8,250
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
39077613
KM20-CTF-600A
35.5以下
600
専用出力
(CT)37
M3ねじ
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください