小型電力量センサ 本体 KM20-B40

小型電力量センサ 本体 KM20-B40 - omron(オムロン)

きめ細かな省エネ管理を経済的に実現。パルス出力タイプとRS-485通信タイプを用意。パソコン専用ソフトウェア EasyKM-Managerでデータを収集可能(KM20-B40-LK)。
分割型変流器(CT)をリニューアルし、プライスダウン!(AC5、50、100、200、400、600A)
機械ごと、設備ごとの使用電力量をパルス出力。
パルス出力の単位換算が、ロータリスイッチで可能。
幅30mmのスリムボディ

定格電圧
単相2線:AC100-240V、単相3線:AC100/200V、三相3線:AC100-240V(電源電圧共用)
変動範囲:定格電圧の85~110%
耐電圧
電流電圧入力一括-通信端子間:AC1500V 1分間
電気回路一括-ケース間:AC1500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
電流電圧入力一括-通信端子間:20以上(DC500Vメガ)
電気回路一括-ケース間:20以上(DC500Vメガ)
定格負担(VA)
電圧入力:0.5以下(P2-P3間)
電流入力:0.5以下(1S-1L、3S-3L間)
電源入力:5以下(P1-P2間)
環境
異常な振動、衝撃のないところ。
揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。
電界または磁界の影響のないところ。
粉塵のないところ。
塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。
質量(g)約150使用温度範囲(℃)-10~+55℃(ただし、氷結なきこと)定格周波数(Hz)50/60(共用)保存温度(℃)-25~+65℃(ただし、氷結・結露なきこと)外装色マンセル5Y7/1使用湿度範囲25~85%RH(ただし、結露なきこと)消費電力(VA)5以下取付け方法DINレール取付およびM4ねじ2点取付温度の影響±1%FS±1digit(仕様温度範囲内において周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率=1の時)耐振動周波数:10~150Hz、片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、掃引時間:8分、掃引回数:10回、X、Y、Z:3方向寸法(縦×横×奥行)(mm)80×30×78入力電流(mA)(許容)定格電流の120%周波数の影響±1%FS±1digit(定格周波数の±5%の範囲において、定格入力、定格周波数、力率=1の時に対する割合)耐衝撃加速度:150m/s2 上下、左右、前後 3方向 各3回内容量1個
注意
※本商品は課金用途で使用することはできません。
※RS-485通信タイプには、パルス出力機能はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39077543KM20-B40パルス出力タイプ
オープン
取扱い終了
代替品有
39077552KM20-B40-FLKRS-485通信タイプ
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39077543KM20-B4063701488KM-N1-S01画像準備中小型電力量モニタomron(オムロン)1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39077552KM20-B40-FLK63701488KM-N1-S01画像準備中小型電力量モニタomron(オムロン)1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする