曜日別特売

長距離配線用 漏液検出器 K7L-U/UD

長距離配線用 漏液検出器 K7L-U/UD - omron(オムロン)長距離配線用 漏液検出器 K7L-U/UD - omron(オムロン)長距離配線用 漏液検出器 K7L-U/UD - omron(オムロン)

総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限におさえます。

抵抗(MΩ)
(動作)0~1可変
(復帰)動作抵抗値の105%以上
全長(mm)12.8質量(g)約14品名アンプシリーズK7L全幅(mm)28.8応答時間(漏液検出)動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下、電源投入時立ち上がり時間:2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離(配線用ケーブル、漏液検知帯)総和400m以下耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部:AC1000 50/60Hz 1分間衝撃(耐久)(m/s2)150、3軸6方向 各3回全体的な深さ(mm)46耐振動(Hz)10~150片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引内容量1個
注意
※配線距離は配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はオムロン指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です(0.2mm2でも使用可能ですが、線径が細くなるため、お取り扱いにご注意ください)。
※本体上面のADJUST は設定範囲内で検出抵抗値を設定できます。 出荷時は最大に設定してあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
出力仕様
機能
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24408168K7L-UB漏液検出器(長距離配線用) プラグインタイプDC12~24(許容電圧変動範囲:DC10~30)漏液検出、断線検出共オープンコレクタ
Max. 30VDC、100mA
注. 本体側面のディップスイッチ(右端)を下に設定で、検出時
ON本体側面のディップスイッチ(右端)を上に設定で、検出時 OFF
-接続端子台×1個、整定用豆ドライバ×1個
22,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
46554514K7L-UD漏液検出器(長距離配線用) プラグインタイプDC12~24(許容電圧変動範囲:DC10~30)漏液検出、断線検出共オープンコレクタ
Max. 30VDC、100mA
注. 本体側面のディップスイッチ(右端)を下に設定で、検出時
ON本体側面のディップスイッチ(右端)を上に設定で、検出時 OFF
(断線検出)検出信号:最大DC10V 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰接続端子台×1個、整定用豆ドライバ×1個、ターミネータ×1個
33,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
24408177K7L-UDB漏液検出器(長距離配線用) プラグインタイプDC12~24(許容電圧変動範囲:DC10~30)漏液検出、断線検出共オープンコレクタ
Max. 30VDC、100mA
注. 本体側面のディップスイッチ(右端)を下に設定で、検出時
ON本体側面のディップスイッチ(右端)を上に設定で、検出時 OFF
(断線検出)検出信号:最大DC10V 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰接続端子台×1個、整定用豆ドライバ×1個、ターミネータ×1個
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39077333K7L-U漏液検出器(長距離配線用) プラグインタイプDC12~24(許容電圧変動範囲:DC10~30)漏液検出、断線検出共オープンコレクタ
Max. 30VDC、100mA
注. 本体側面のディップスイッチ(右端)を下に設定で、検出時
ON本体側面のディップスイッチ(右端)を上に設定で、検出時 OFF
-接続端子台×1個、整定用豆ドライバ×1個
22,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
47613634K7L-UDPB漏液検出器(長距離配線用)DC12~24(許容電圧変動範囲:DC10~30)漏液検出、断線検出共オープンコレクタ
Max. 30VDC、100mA
注. 本体側面のディップスイッチ(右端)を下に設定で、検出時
ON本体側面のディップスイッチ(右端)を上に設定で、検出時 OFF
(断線検出)検出信号:最大DC10V 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰接続端子台×1個、整定用豆ドライバ×1個、ターミネータ×1個
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする