電力量モニタ 通信機能付 KM100

電力量モニタ 通信機能付 KM100 - omron(オムロン)

使用電力量の簡単モニタリングで省エネ対策を支援
機械・設備ごとの使用電力量をはじめ電圧、電流、積算電力量、無効電力、力率、周波数を計測表示。
メモリカードで簡単ロギング。(メモリカード機能ありタイプ)
本体で計測データを記憶でき、通信ネットワークで集中監視・管理が可能。
複数の形KM100のデータ保存サイクルを同一化するジャストタイム機能搭載。
パソコン専用ソフトウェアEasyKM-Managerでデータを収集可能。
分割型ローコストCTを品揃え(AC100A、250A、500A)
データ容量128MBのメモリカードで約5年間のデータ保存が可能。(保存周期:5分時)

出力
【積算電力量パルス出力・警報出力】トランジスタ出力
(最大負荷電圧:30VDC、最大負荷電流:30mA、ON時残留電圧:1.2V以下、OFF時漏れ電流:100μA以下)
【通信出力】
RS485インターフェイス、最大伝送距離:500m、接続台数:31台
耐電圧
入力端子一括-出力端子一括:AC1500V 1分間
全端子一括-ケース間:AC1500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
入力端子一括-出力端子一括:20以上(DC500Vメガ)
全端子一括-ケース間:20以上(DC500Vメガ)
パルス出力
パルス出力単位:1、10、100、1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k(W・h)
パルス幅:0.05、0.5、5s
確度
電圧、電流:±1.0%FS±1digit(定格入力に対して)
電力:±1.5%FS±1digit(定格入力に対して)
積算電力量:指示値の±1.5%(定格入力電圧、定格入力電流、力率1.0に対して)
無効電力:3.0%FS±1digit(定格入力に対して)
周波数:指示値の±0.3Hz±1digit
力率:±5.0%FS±1digit
時計機能
時計メモリ:バッテリーによりバックアップ
時計精度:時計精度約1.5分/月差以下(使用周囲温度23±5℃にて)
定格負荷
電圧入力:0.5VA以下(P1-P2間、P2-P3間)
電流入力:0.5VA以下(1S-1L間、3S-3L間)
保護構造端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)定格電力(W)100V/1A:200、100V/5A:1k、200V/1A:400、200V/5A:2k本体質量(g)約300定格周波数(Hz)50/60(周波数自動判別)出力形態トランジスタ出力定格入力電圧(V)AC100~120:100Vレンジ/AC200~240:200Vレンジ(2レンジ切換)入力電圧(V)AC20~132:100Vレンジ/AC40~264:200Vレンジケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1)表示部7セグメントデジタル表示(赤色LED、文字高さ 8mm)および単発光LED表示電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)応答時間(警報出力)1s以下(トランジスタ出力)過負荷耐量(電流入力)定格電流の1000%、3秒表示桁数最大4桁(-999~9999)定格入力電流(A)AC1/AC5(2レンジ切換)(変流器の2次側電流)高度(m)2000m以下(保存環境含む)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)消費電力(VA)10以下表示更新周期100ms(表示周期選択により最大4秒まで変更可能)相線式単相2線、単相3線、三相3線使用周囲湿度25~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと)耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs/100ns)通信機能RS-485耐振動周波数:10~150Hz 片振幅:0.1mm 加速度:15m/s2入力電流(A)(許容入力)定格電流の120%(連続)主な機能積算電力量パルス出力単位設定、パルス出力幅設定、時計機能、簡易計測機能、データメモリ、警報出力、ローカット電流値設定、表示リフレッシュ周期、出力非励磁、自動表示消灯、設定変更プロテクト許容電圧範囲電源電圧の85~110%出力機能オープンコレクタ出力、積算電力量パルス出力、警報出力周波数の影響±1.0%FS(定格周波数の±5%の範囲において、定格周波数、定格入力時に対する割合)耐衝撃加速度:150m/s2 3軸6方向 各3回内容量1個
注意
※本商品は課金用途で使用することはできません。
※「メモリカード機能なし」タイプの場合、本体メモリの読み出しは通信でのみ可能となります。
※メモリカードは推奨品をご使用ください。推奨品以外での動作保証はできません。市販品をお使いの場合、2GBを超える容量のメモリカードはフォーマット(FAT16ではないため)が違うため、絶対に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39077525KM100-T-FLK AC100-240
51,000
取扱い終了
39077534KM100-TM-FLK AC100-240
60,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする