漏電リレー K6EL

漏電リレー K6EL - omron(オムロン)

低価格で小型高性能。DIN48×48mmの低圧用漏電リレー(JIS C8374規格準拠)
低圧回路における電気機器の絶縁劣化などによる漏電を常時監視・検出。
インバータ負荷対応の耐高周波ノイズ特性アップの高信頼性を実現。
漏電リレーと貫通形零相変流器(ZCT)に互換性があり。
貫通形ZCTは試験端子つきで漏電リレーの動作試験が容易。

質量(g)約110使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)耐電圧AC1500V 50/60Hz 1min(充電部と取りつけパネル間使用湿度範囲45~85%RH(ただし、 結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)5以上(充電部と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)消費電力(VA)3以下耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅4mm 1min復帰方式手動(リセットボタンを押すかまたは制御電源を1度OFFにする)制御電源AC100/110VまたはAC200/220V 50/60Hz(共用)漏電表示方式LED(赤色)耐衝撃(m/s2)98電源電圧変動(制御)制御電源電圧の80~110%連続通電電流(A)5定格不動作電流(mA)定格感度電流の0~50%テスト機能テストボタンにより本体の動作確認(変流器接続の有無には関係ありません)雷インパルス耐電圧1.2/50μs 7000V(制御電源端子間)雷インパルス不動作1.2/50μs 7,000V(零相変流器の1次側)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
接点構成
動作時間
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46700123K6EL-5001個中感度形1c+1a0.1s以内(高速形)零相変流器による(定格短時間電流:2500)500/1000 切換
12,400
取扱い終了
返品不可
46700132K6EL-A5001個中感度形1c+1a0.3/0.8s切換(時延形)零相変流器による(定格短時間電流:2500)500/1000 切換
13,600
取扱い終了
返品不可
39077281K6EL-1001台中感度形1c+1a0.1s以内(高速形)零相変流器による(定格短時間電流:2500)100/200 切換
12,400
取扱い終了
返品不可
39077297K6EL-2001台中感度形1c+1a0.1s以内(高速形)零相変流器による(定格短時間電流:2500)200/500 切換
12,400
取扱い終了
返品不可
39077306K6EL-301台高感度形1c+1a0.1s以内(高速形)零相変流器による(定格短時間電流:2500)30 固定
12,400
取扱い終了
返品不可
39077315K6EL-A1001台中感度形1c+1a0.3/0.8s切換(時延形)零相変流器による(定格短時間電流:2500)100/200 切換
13,600
取扱い終了
返品不可
39077324K6EL-A2001台中感度形1c+1a0.3/0.8s切換(時延形)零相変流器による(定格短時間電流:2500)200/500 切換
13,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする