曜日別特売

小形パワーリレー MK-S

小形パワーリレー MK-S - omron(オムロン)小形パワーリレー MK-S - omron(オムロン)小形パワーリレー MK-S - omron(オムロン)小形パワーリレー MK-S - omron(オムロン)小形パワーリレー MK-S - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

形MK(スーパーMK)をリニューアル。
内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。
使用材料は全てRoHS指令に適合。
UL、IEC(TUV認定)規格取得。

内容量1個
全231種類を絞り込む
極数
231種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
定格電圧(V)
極数
端子形状
動作時間(ms)
最大開閉容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46689702MKS2P-2-AC100-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689711MKS2P-2-AC110-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689727MKS2P-2-AC12-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689745MKS2P-2-AC200-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689754MKS2P-2-AC220-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689772MKS2P-2-AC24-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689781MKS2P-2-AC240-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
39087605MKS2P AC100-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689806MKS2P-2-AC6-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689815MKS2P-2-DC100-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689824MKS2P-2-DC110-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689833MKS2P-2-DC12-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689842MKS2P-2-DC24-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689851MKS2P-2-DC48-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689867MKS2P-2-DC6-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689876MKS2P-AC110-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689885MKS2P-AC12-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
39087614MKS2P AC200-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
639
アウトレット
703(税込)
当日出荷
残り49点です
46689894MKS2P-AC120-パワーリレー-2プラグイン端子--
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689903MKS2P-AC220-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689921MKS2P-AC24-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689937MKS2P-AC240-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689964MKS2P-DC100-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689973MKS2P-DC110-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46689982MKS2P-DC12-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
39087623MKS2P DC24-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
46689991MKS2P-DC125都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690016MKS2P-DC48-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690025MKS2P-DC6-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690034MKS2PI-2-AC100都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690043MKS2PI-2-AC110都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690052MKS2PI-2-AC12都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690077MKS2PI-2-AC200都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690086MKS2PI-2-AC220都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
39087632MKS2PN AC100都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
3,5002,998
2,998
3,298(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690104MKS2PI-2-AC24都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690113MKS2PI-2-AC240都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690147MKS2PI-2-DC100都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690156MKS2PI-2-DC110都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690165MKS2PI-2-DC12都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690174MKS2PI-2-DC24-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690183MKS2PI-2-DC48都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
76日以内出荷
返品不可
46690192MKS2PI-2-DC6都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
39087641MKS2PN AC200都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
3,5002,998
2,998
3,298(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690201MKS2PI-AC100都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690217MKS2PI-AC110都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690226MKS2PI-AC12-パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690244MKS2PI-AC200都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690253MKS2PI-AC220都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
46690271MKS2PI-AC24都度納期確認パワーリレー-2プラグイン端子20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
2,6502,498
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46691373
2016-05-29
用途: 部品交換
未来工房サービス業

よい物を安く 満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする