曜日別特売

表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)

表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) - omron(オムロン)表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) - omron(オムロン)表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) - omron(オムロン)表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) - omron(オムロン)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ
押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。
高輝度で均一な面照光。
丸胴形のため穴あけが容易。

仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
ボタン色
端子形状
定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39083317M2CJ-90A1-05EG小形表示灯長角はんだ端子30
オープン
1,398
1,538(税込)
99日以内出荷
返品不可
39083326M2CJ-90A1-05ER小形表示灯長角はんだ端子30
オープン
1,398
1,538(税込)
99日以内出荷
返品不可
39083335M2CJ-90A1-05EW小形表示灯長角はんだ端子30
オープン
1,398
1,538(税込)
99日以内出荷
返品不可
39083344M2CJ-90A1-05EY小形表示灯長角はんだ端子30
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
39083405M2CJ-90A1-12EG小形表示灯長角はんだ端子15
オープン
1,398
1,538(税込)
99日以内出荷
返品不可
39083414M2CJ-90A1-12ER小形表示灯長角はんだ端子15
オープン
1,398
1,538(税込)
99日以内出荷
返品不可
39083423M2CJ-90A1-12EW小形表示灯長角はんだ端子15
オープン
1,398
1,538(税込)
99日以内出荷
返品不可
39083432M2CJ-90A1-12EY小形表示灯長角はんだ端子15
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
39083493M2CJ-90A1-24EG小形表示灯長角はんだ端子10
オープン
1,398
1,538(税込)
50日以内出荷
返品不可
39083502M2CJ-90A1-24ER小形表示灯長角はんだ端子10
オープン
1,398
1,538(税込)
50日以内出荷
返品不可
39083511M2CJ-90A1-24EW小形表示灯長角はんだ端子10
オープン
1,398
1,538(税込)
50日以内出荷
返品不可
39083527M2CJ-90A1-24EY小形表示灯長角はんだ端子10
オープン
1,398
1,538(税込)
50日以内出荷
返品不可
39083362M2CJ-90A1-06G照光式長角はんだ端子60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083371M2CJ-90A1-06R照光式長角はんだ端子60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083387M2CJ-90A1-06W照光式長角はんだ端子60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083396M2CJ-90A1-06Y照光式長角はんだ端子60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083457M2CJ-90A1-14G照光式長角はんだ端子40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083466M2CJ-90A1-14R照光式長角はんだ端子40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083475M2CJ-90A1-14W照光式長角はんだ端子40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083484M2CJ-90A1-14Y照光式長角はんだ端子40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083545M2CJ-90A1-28G照光式長角はんだ端子24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083554M2CJ-90A1-28R照光式長角はんだ端子24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083563M2CJ-90A1-28W照光式長角はんだ端子24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083572M2CJ-90A1-28Y照光式長角はんだ端子24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083353M2CJ-90A1-06A照光式長角はんだ端子60
オープン
取扱い終了
返品不可
39083441M2CJ-90A1-14A照光式長角はんだ端子40
オープン
取扱い終了
返品不可
39083536M2CJ-90A1-28A照光式長角はんだ端子24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39083362M2CJ-90A1-06G39083317M2CJ-90A1-05EG画像準備中表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083371M2CJ-90A1-06R39083326M2CJ-90A1-05ER画像準備中表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083387M2CJ-90A1-06W39083335M2CJ-90A1-05EW画像準備中表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083396M2CJ-90A1-06Y39083344M2CJ-90A1-05EY画像準備中表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)omron(オムロン)1個
1,398
欠品中
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083457M2CJ-90A1-14G39083405M2CJ-90A1-12EG画像準備中表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083466M2CJ-90A1-14R39083414M2CJ-90A1-12ER画像準備中表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083475M2CJ-90A1-14W39083423M2CJ-90A1-12EW画像準備中表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083484M2CJ-90A1-14Y39083432M2CJ-90A1-12EY画像準備中表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083545M2CJ-90A1-28G39083493M2CJ-90A1-24EGM2CJ-90A1-28G 表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) omron(オムロン) 39083493表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083554M2CJ-90A1-28R39083502M2CJ-90A1-24ERM2CJ-90A1-28R 表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) omron(オムロン) 39083502表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083563M2CJ-90A1-28W39083511M2CJ-90A1-24EWM2CJ-90A1-28W 表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) omron(オムロン) 39083511表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083572M2CJ-90A1-28Y39083527M2CJ-90A1-24EYM2CJ-90A1-28Y 表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) omron(オムロン) 39083527表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする