曜日別特売

表示灯(Φ16)クイックコネクタソケット部ユニット M16

表示灯(Φ16)クイックコネクタソケット部ユニット M16 - omron(オムロン)
光源LED内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
照光色
端子形状
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39080833M16-G-T1-S関連商品クイックコネクタAC/DC100/110
1,910
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080842M16-G-T2-S関連商品クイックコネクタAC/DC200/220
2,450
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
39081506M16-R-T1-S関連商品クイックコネクタAC/DC100/110
1,910
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
39081515M16-R-T2-S関連商品クイックコネクタAC/DC200/220
2,450
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082172M16-W-T1-S関連商品クイックコネクタAC/DC100/110
1,910
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082181M16-W-T2-S関連商品クイックコネクタAC/DC200/220
2,450
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082242M16-Y-T1-S関連商品クイックコネクタAC/DC100/110
1,910
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082251M16-Y-T2-S関連商品クイックコネクタAC/DC200/220
2,450
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080806M16-G-24D-S関連商品クイックコネクタAC/DC24
1,600
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
39081472M16-R-24D-S関連商品クイックコネクタAC/DC24
1,600
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082145M16-W-24D-S関連商品クイックコネクタAC/DC24
1,600
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082215M16-Y-24D-S関連商品クイックコネクタAC/DC24
1,600
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする