omron(オムロン)
表示灯(Φ22)正方形(突出形)
品名
表示灯
保護構造
IP65
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
光源
LED
胴体形状
丸胴形(Φ22/25mm共用)
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
照光色
照光方式
使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39082312
M22-CA-24A
表示灯
角(突出形)
青
LED
AC/DC24
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
39082337
M22-CA-T1
表示灯
角(突出形)
青
LED(減圧照光機能内蔵)
AC100
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082346
M22-CA-T2
表示灯
角(突出形)
青
LED(減圧照光機能内蔵)
AC200
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082364
M22-CG-12A
表示灯
角(突出形)
緑
LED
AC/DC12
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
86日以内出荷
返品不可
39082373
M22-CG-24A
表示灯
角(突出形)
緑
LED
AC/DC24
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
86日以内出荷
返品不可
39082391
M22-CG-T1
表示灯
角(突出形)
緑
LED(減圧照光機能内蔵)
AC100
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082407
M22-CG-T2
表示灯
角(突出形)
緑
LED(減圧照光機能内蔵)
AC200
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082425
M22-CR-12A
表示灯
角(突出形)
赤
LED
AC/DC12
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082434
M22-CR-24A
表示灯
角(突出形)
赤
LED
AC/DC24
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
91日以内出荷
返品不可
39082452
M22-CR-T1
表示灯
角(突出形)
赤
LED(減圧照光機能内蔵)
AC100
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082461
M22-CR-T2
表示灯
角(突出形)
赤
LED(減圧照光機能内蔵)
AC200
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
61日以内出荷
返品不可
39082486
M22-CW-12A
表示灯
角(突出形)
白
LED
AC/DC12
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082495
M22-CW-24A
表示灯
角(突出形)
白
LED
AC/DC24
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
66日以内出荷
返品不可
39082513
M22-CW-T1
表示灯
角(突出形)
白
LED(減圧照光機能内蔵)
AC100
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082522
M22-CW-T2
表示灯
角(突出形)
白
LED(減圧照光機能内蔵)
AC200
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
61日以内出荷
返品不可
39082547
M22-CY-12A
表示灯
角(突出形)
黄
LED
AC/DC12
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082556
M22-CY-24A
表示灯
角(突出形)
黄
LED
AC/DC24
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
86日以内出荷
返品不可
39082565
M22-CY-6A
表示灯
角(突出形)
黄
LED
AC/DC6
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082574
M22-CY-T1
表示灯
角(突出形)
黄
LED(減圧照光機能内蔵)
AC100
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082583
M22-CY-T2
表示灯
角(突出形)
黄
LED(減圧照光機能内蔵)
AC200
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
61日以内出荷
返品不可
39082303
M22-CA-12A
表示灯
角(突出形)
青
LED
AC/DC12
¥
3,450
取扱い終了
返品不可
39082321
M22-CA-6A
表示灯
角(突出形)
青
LED
AC/DC6
¥
3,450
取扱い終了
返品不可
39082382
M22-CG-6A
表示灯
角(突出形)
緑
LED
AC/DC6
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
39082443
M22-CR-6A
表示灯
角(突出形)
赤
LED
AC/DC6
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
39082504
M22-CW-6A
表示灯
角(突出形)
白
LED
AC/DC6
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください